カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。差込角(mm)19トラスコ品番810-9679セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150質量(kg)6.2
クロスバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。;作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。全長(mm)660トラスコ品番786-7409質量(kg)3外径(Φmm)28
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷長いねじが突き出たボルト・ナット用で、自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどスパナやめがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。穴角6角トラスコ品番396-3802セット内容3S-08L120、10L120、12L120、14L120質量(kg)0.5
ディープソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷穴角12角トラスコ品番395-6369セット内容3D-10L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、21L、22L、24L質量(kg)1.3
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷穴角6角トラスコ品番396-4396セット内容3D- 08、10、12、13、14、17質量(kg)0.23
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷穴角6角トラスコ品番810-9635セット内容2SB- 04L(1/8)、05L(5/32)、06L(3/16)、07L(7/32)、08L(1/4)、09L(9/32)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、18L(9/16)質量(kg)0.49
セット内容品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式 。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。 。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。 (それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)入組点数69トラスコ品番810-9596セット内容工具一式のみ
チタンツールコンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
シャーレンチ M16・M20用 100V
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289,800~税込¥318,780~1台ほか当日出荷から翌々日出荷高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359,800~税込¥395,780~1台ほか翌日出荷から翌々日出荷高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.7適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])19
ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7967セット内容2、2.5、3、4、5、6、8(mm)サイズミリサイズ質量(g)250
SUSロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形ミッションハンドル 654mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。先端形状ボールポイント付形状T型トラスコ品番369-9501全長(mm)654質量(kg)1差込角(mm)12.7全幅(mm)220差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]
インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6586質量(kg)2.3ソケット内容4NV-17L100、19L100、21L100、22L100、24L100、27L100
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6578質量(kg)0.97ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24Lセット商品数6
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6756質量(kg)0.93ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22セット商品数12ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6594質量(kg)0.68ソケット内容4NV-13、14、17、19、21、24セット商品数6
SUSソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(10個)6日以内出荷耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。穴角6角
371 歯車(ギヤ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラチェットハンドル用部品です。用途ラチェット部品の交換用。適合機種371質量(g)109.0トラスコ品番810-9752
インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角
インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4353セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個質量(kg)0.58
コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥689,800税込¥758,7801台3日以内出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。高精度な締付トルク管理が可能です。市販のインパクト用ソケットで使用できます。用途六角ボルトの締付け・緩め作業用。付属品L形反力受、[[-]]ドライバー、バッテリー、バッテリーカバートラスコ品番660-3513差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6最大締付トルク(N・m)1800バッテリー電圧(V)蓄電池:14.4V または18V、USB 端子:5V
インパクト用ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケットです。_x000D_。パワーレンチやナットランナーでの締付け・緩め作業に最適なインパクト用ソケット。_x000D_。はめ込みやすい12角を採用し、作業効率を向上。用途大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
電動インパクトレンチセット スプライン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2662セット内容スプラインドライブインパクトソケット、4角アダプタ、取扱説明書、メタルケース材質本体:樹脂、アルミダイカスト電源(V)100適合ボルト高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
電動インパクトレンチセット IW
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2664セット内容インパクトソケット、取扱説明書、メタルケース材質本体:樹脂、アルミダイカスト差込角(mm)19電源(V)100適合ボルト高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
単能形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
メガネレンチ HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い個所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2713材質構造用鋼全長(mm)324対辺寸法(mm)19×24
コーナー型ナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789,800税込¥868,7801台51日以内出荷全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D145×H474電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])17先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1400トルク制御範囲(N・m)350~800
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2528材質構造用鋼全長(mm)78差込角(mm)19対辺(mm)55対辺寸法(mm)55
ディープソケット(12角タイプ)4D LHP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して差し込みやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2355材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺(mm)26対辺寸法(mm)26
薄型ロングホイルナット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5