カテゴリ
- 機構部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(28)
- CKD(13)
- FKD(フクダ精工)(15)
- IKO(日本トムソン)(113)
- INAX(LIXIL)(63)
- JST(日本圧着端子製造)(77)
- MAZDA(マツダ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Qlight(92)
- SIEMENS(20)
- SMC(101)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- イマオコーポレーション(13)
- エスコ(33)
- オーツカ光学(13)
- コガネイ(340)
- ホンダ(29)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(20)
- ブランドをもっと見る
「lf3」の検索結果

ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から18日以内出荷握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個16日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。・取りつけ寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。・取っ手の幅Aは、28mm・36mmの2種類があります。・表面処理のバリエーションは3種類。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259税込¥2851個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。材質天然ゴム形状丸型接続方式片端めねじ適合用途防振
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥279税込¥3071個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259税込¥2851個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749税込¥8241個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥709税込¥7801個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥279税込¥3071個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。