カテゴリ
- 機構部品(16)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(11)
- IKO(日本トムソン)(20)
- KHK(小原歯車工業)(74)
- KITO(キトー)(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- RS PRO(66)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- SMC(869)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
- TRUSCO(48)
- エスコ(29)
- オザック精工(18)
- サンワサプライ(30)
- サンワダイレクト(23)
- 三木プーリ(37)
- 八幡ねじ(18)
- 大阪魂(560)
- 岩田製作所(19)
- 廣杉計器(23)
- ブランドをもっと見る
「m6 75mm」の検索結果

DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から9日以内出荷360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。材質(本体)A6063、アルマイト処理
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から9日以内出荷360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
DFR 画N固(固定タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から12日以内出荷機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法L1(mm)26寸法e(mm)11寸法D1(mm)21.9寸法L2(mm)5.5ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)11.5最大荷重(N)26寸法L4(mm)23最小荷重(N)14寸法s1(mm)6寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)19荷重(N)14/26寸法M(細目)M16×1.5ロックナットの有無○
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-B-R:右回転 / LZYS-SKS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個18日以内出荷・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-A-R:右回転 / LZYS-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-SKS-R:右回転 / LZXS-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-SKS-R:右回転 / LZX-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-SKS-R:右回転 / LZX-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2