カテゴリ
- 機構部品(62)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(873)
- エスコ(176)
- マルゼン[厨房機器](124)
- TRUSCO(102)
- SUSUMU(72)
- イマオコーポレーション(58)
- SUGICO(スギコ)(58)
- 東京発条製作所(55)
- シンコー(44)
- TAKIGEN(タキゲン)(37)
- ノーブランド(31)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(30)
- 大陽ステンレススプリング(29)
- OHSATO(大里)(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- TKG(26)
- 八幡ねじ(26)
- RYOCO(菱高精機)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「sus 0.8mm」の検索結果
特価

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1袋(20個)ほか当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
キー付きめねじ補強インサート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械材質(本体)SUS303、(キー)SUS3021袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)
プレスフィットプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのピンプランジャ。 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。 使用可能温度:-30℃~50℃ゆるみ止めなし
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,456~税込¥2,702~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。ねじ規格並目
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から20日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,799~税込¥3,079~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2。・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,369~税込¥1,506~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル(並目)
高強度ステンレス六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥669~税込¥736~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途<用途>。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ入数10
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から8日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1パック(5個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス色BK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,459~税込¥6,005~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)先端形状平先穴の形状六角穴
シール座金(PTFEコーティング)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1個3日以内出荷から5日以内出荷座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム1袋入数(個)1
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥689~税込¥758~1袋(10個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状ピン付きファイブロブ
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目