絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,085件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
  • 小型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    小型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)90光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)124閃光数(min-1[回/分])140定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • 大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    大型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)120光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)156閃光数(min-1[回/分])140電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)530
  • ストレートタップ 日動工業

    ストレートタップ

    日動工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    屋内型です。
    電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)使用場所屋内トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色
  • コードリール防雨型 日動工業

    コードリール防雨型

    日動工業
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    防雨キャップはスプリング式です。
    特性防雨使用場所屋外寸法(mm)363×290×210質量(kg)7コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)30電線仕様-芯数2電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT2.0×2×30
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
  • 溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット 日動工業

    溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
    用途屋内型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420先端部(2次側)溶接ホルダー
  • インバーター直流溶接機 BMウェルダー230 日動工業

    インバーター直流溶接機 BMウェルダー230

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
    使用率(%)50仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
  • インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー 日動工業

    インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー

    日動工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
    仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
  • LEDエコナイター 三脚 日動工業

    LEDエコナイター 三脚

    日動工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番368-6663適合機種LEN-30D-ES-W質量(kg)6.5有効長(mm)1202~1925
  • ストレートショートタップ 日動工業

    ストレートショートタップ

    日動工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。電線長さ(m)0.5イエロー電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6817質量(kg)0.15定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2
  • ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式手動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ常時点灯
  • 金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 日動工業

    金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
    用途建設工事などの現場作業に最適。電線長さ(m)3特性アース付電線仕様-種別SVCT仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
  • マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業

    マジックびっくリール (ブレーカー付)

    日動工業(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
    用途高所・狭所作業に最適です。(側板)オレンジ電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0コンセント個数3+4質量(kg)8.4仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655電圧(V)AC100コンセント形状2P 15A 125V温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
    特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付トラスコ品番209-8792質量(kg)7.4コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
  • カセットコンセント交換用コンセント プラコンカセット 日動工業

    カセットコンセント交換用コンセント プラコンカセット

    日動工業
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番337-7369定格125V/15A・1500W質量(g/個)13.5
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
    適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)入力電圧(V)100トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230
  • マジックリール 日動工業

    マジックリール

    日動工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
    コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番164-5111質量(kg)7.8タイプ屋内型コンセント個数4定格電流(A)125電線長さ(m)30電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • スピコンハンドリール 日動工業

    スピコンハンドリール

    日動工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
    長さ(m)10特性アース付トラスコ品番152-6413質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1)許容電流(A)22太さ(mm2)2.0定格電流(A)15連続使用30分以内ランプ芯数3
  • 三脚S-03用部品 日動工業

    三脚S-03用部品

    日動工業
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
  • 三脚S-02用部品 日動工業

    三脚S-02用部品

    日動工業
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
  • ニコUFOグローゴ 日動工業

    ニコUFOグローゴ

    日動工業
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • 大型LED照明FORCEディスク 吊下げ型 日動工業

    大型LED照明FORCEディスク 吊下げ型

    日動工業
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
  • スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業

    スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)

    日動工業
    199,800税込219,780
    1セット(2個)
    当日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。
    用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!仕様屋内用その他【ODP】0付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
  • 冷気循環ブース かまクール 日動工業

    冷気循環ブース かまクール

    日動工業
    99,800税込109,780
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。収納バッグに収めたサイズはW700×D400×H350mmです。エアでらくらく設置・撤去。小物が入れれるポケット付きです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P 70D 200T PU + 結露コーティング、入り口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナータイプエアー支柱テント寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350総質量(kg)11.3
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
  • プラグインライト用 シリコンプロテクター(下部) 日動工業

    プラグインライト用 シリコンプロテクター(下部)

    日動工業
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PIL-3W-LIS、PIL-3W-100V、PIL-3W-3000K、PIL-3W-LI
  • LEDチューブライト40W形 日動工業

    LEDチューブライト40W形

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!。片側給電、直管形LEDです。
  • レンズフィルター赤 日動工業

    レンズフィルター赤

    日動工業
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    ニッケルライトPIL-3W-SM/PIL-3W-SM-3000K兼用の赤色フィルターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
    適合機種PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K
  • プラグインライト用 シリコンプロテクター 日動工業

    プラグインライト用 シリコンプロテクター

    日動工業
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    適合機種PIL-3W-LIS、PIL-3W-100V、PIL-3W-3000K、PIL-3W-LI
  • フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット 日動工業

    フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質ユニクロメッキ(シルバー)質量(g)220ピッチ壁面穴ピッチ横78mm、縦38mm、壁面穴サイズΦ5mmサイズ(mm)W108×D130×H65
  • LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。
    適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
  • 大型ジェットノズル 日動工業

    大型ジェットノズル

    日動工業
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    大型スポットエアコンSPA-240用ジェットノズルです。
    付属品固定用ボルト(M8×30mm)×8本適合機種SPA-240
  • 空リール 日動工業

    空リール

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)巻胴:250質量(kg)16側板:ダークブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×518使用場所屋内用直径(mm)側板:480、巻胴:314連続耐荷重(kg)25kgf
  • SPC-18用排気ダクト 日動工業

    SPC-18用排気ダクト

    日動工業
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。
    付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B