カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(321)
  • 河村電器産業(157)
  • テンパール工業(139)
  • SMC(113)
  • 内外電機(80)
  • 明工社(33)
  • ハーティング(19)
  • コガネイ(18)
  • 三菱電機エンジニアリング(17)
  • Festo(15)
  • CKD(14)
  • 住友重機械工業(13)
  • 三菱電機(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p20」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    色ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製) 日東工業

    CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製)

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質鉄塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業

    CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)150色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • 太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業

    太陽光+エコキュート+IH対応

    日東工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8.1色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
    用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMDタイプ分電盤 日東工業

    HMDタイプ分電盤

    日東工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    スチール製ホーム分電盤
    用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
  • [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業

    [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式]

    日東工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付アース端子5連入数1盤定格(A)24主幹容量(A)30A(30AF)結線単2 100V専用主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類PN31TA 2P1E 20A(L1)、プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)外形寸法横(mm)500
  • [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業

    [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]

    日東工業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]

    日東工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業

    HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製・ドア付・WHNスペース付
    用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
  • 非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業

    非常用一次送り回路付(ドア付)

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業

    非常用一次送り2回路付(ドアなし)

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • CLE・CLN コンセント盤 日東工業

    CLE・CLN コンセント盤

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)80色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
    用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • スリムセーバCNA電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバCNA電灯分電盤

    日東工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
  • アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    アイセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤 日東工業

    スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤

    日東工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
  • ねじタイプ ENA基本タイプ 日東工業

    ねじタイプ ENA基本タイプ

    日東工業
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹単3中性線欠相保護付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
  • 感震機能付+避雷器付 日東工業

    感震機能付+避雷器付

    日東工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • アイセーバ 電灯・動力分電盤 日東工業

    アイセーバ 電灯・動力分電盤

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • PEN 基本タイプ 漏電 日東工業

    PEN 基本タイプ 漏電

    日東工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    5日以内出荷
    PEN 基本タイプ
    用途電灯分電盤仕様【屋内用】IP2XDその他クリーム塗装(2.5Y9/1)記号【旧品名】PEN5-06JC分岐回路数6予備回路数2適合キャビネットB12-55C主幹GE58NA3P50AF30寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • アイセーバ 日東工業

    アイセーバ

    日東工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類標準分電盤
  • PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    5日以内出荷
    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)
    用途二次送りスイッチ付規格IP2XD設置場所屋内用予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • CPNL 電灯分電盤 日東工業

    CPNL 電灯分電盤

    日東工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
  • 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ)  PEN-H2  非常回路付(2回路)主幹 漏電 日東工業

    協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) PEN-H2 非常回路付(2回路)主幹 漏電

    日東工業
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    7日以内出荷
    (PEN-H2)非常回路付(2回路)
    用途電灯分電盤深さ(mm)120保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカー付属回路非常回路付(NX51A2P1E20A×2)分岐内容PNX51TA2P 1E 20A