137件中 121137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2方向電磁弁 717シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 717シリーズ

    日本精器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
    切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
  • スピードコントローラ BN-2800 日本精器

    スピードコントローラ BN-2800

    日本精器
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • 4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ

    日本精器
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2084型式シングル電圧(V)AC200有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
  • 4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ

    日本精器
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
  • 調静音小型コンプレッサー 日本精器

    調静音小型コンプレッサー

    日本精器
    359,800税込395,780
    1台
    25日以内出荷
    騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。
    幅(mm)140高さ(mm)278対応ドライヤー付:ドライヤ無騒音値(dB)41吐出圧力(MPa)0.5空気タンク容量(L)1.3吐出空気量(L/min)10
  • 熱風ヒータBタイプ 日本精器

    熱風ヒータBタイプ

    日本精器
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
  • 熱風ヒータAタイプ 日本精器

    熱風ヒータAタイプ

    日本精器
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。トラスコ品番557-3146接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
  • 熱風ヒータAタイプ 日本精器

    熱風ヒータAタイプ

    日本精器
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。トラスコ品番261-0257接続口径R1/8電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
  • ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ 日本精器

    ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ

    日本精器
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。
    用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
  • ツインガイドシリンダ リニアブッシュ 日本精器

    ツインガイドシリンダ リニアブッシュ

    日本精器
    25,980税込28,578
    1本
    15日以内出荷
    強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
    用途ワークのストッパー、リフト、プッシュ等ロッドに横荷重が受ける場合、又は、ロッドが回転してはならない用途に最適です。使用圧力(MPa)0~1.0口径(Φmm)シリンダ:25動作方式複動型
  • 4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型 日本精器

    4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型

    日本精器
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。配線方式を選定出来ます。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。トラスコ品番121-4482型式シングル流体空気電源(V)100電圧(V)AC100有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向
  • 4方向電磁弁 76シリーズダブル 日本精器

    4方向電磁弁 76シリーズダブル

    日本精器
    47,980税込52,778
    1台
    25日以内出荷
    堅牢で長寿命。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁です。型式ダブル有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/8
  • 2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ

    日本精器
    45,980税込50,578
    1個
    25日以内出荷
    有効断面積の大きな、フランジタイプの真空用バルブです。
    用途真空回路用のON-OFFバルブに。トラスコ品番262-9915電圧(V)AC200有効断面積(mm2)130方向2方向口径Rc3/4
  • 汎用シリンダ(強力型シリンダー)BN-6102タイプ 日本精器

    汎用シリンダ(強力型シリンダー)BN-6102タイプ

    日本精器
    468,800税込515,680
    1個
    9日以内出荷
    仕様強力形汎用空気圧シリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形給油無給油
  • シリンダバルブ 日本精器

    シリンダバルブ

    日本精器
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
  • ジェットクーラ 日本精器

    ジェットクーラ

    日本精器
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
  • 4方向電磁弁 日本精器

    4方向電磁弁

    日本精器
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数4位置数2作動方式パイロット形