絞り込み
ブランド
- 昭和貿易
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,480)
- エスコ(4,492)
- ノーブランド(1,859)
- TRUSCO(680)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(586)
- サンコーテクノ(427)
- OHSATO(大里)(427)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(389)
- 廣杉計器(331)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
特価

トリプルグリップ BOX
昭和貿易¥1,350~税込¥1,485~1箱(30本)ほか当日出荷3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)材質高密度ポリプロピレン
ドリラー
昭和貿易¥4,030税込¥4,4331箱(100本)当日出荷下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
プラドリラー
昭和貿易¥4,030税込¥4,4331箱(100本)4日以内出荷下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み