極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)日産ネジ3日以内出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)日産ネジ3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質鉄表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)当日出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3