絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,129)
- エスコ(4,499)
- ノーブランド(1,870)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(345)
- ヤマヒロ(321)
- 光(282)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 15ページ目
15ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材

発泡ポリエチレンシート
イノアック(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(50本)ほか当日出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板)
ノーブランド(2件のレビュー)¥700~税込¥770~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り
ダンドリビス(3件のレビュー)¥429税込¥4721箱(10個)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。セット内容キャップ、ワッシャー材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1箱(150個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(ホワイト)
光(8件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から14日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色ホワイト
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435又は相当材表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
透明ペットアングル
光モール(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から3日以内出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥129~税込¥142~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート色透明
CR スポンジゴム テープ付
アキツ(28件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(180個)ほか当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(5本)ほか当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
【オーダー】アルミ 平板ブラケット 穴なし(切り板)
ノーブランド(2件のレビュー)¥925~税込¥1,018~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質A1100形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
ゴム板(天然)黒
光(28件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状丸色黒RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(乳白半透明)
光(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から4日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色乳白半透明
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥324~税込¥356~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット(3本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋(11件のレビュー)¥16~税込¥18~1個ほか当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質S45C厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
ウレタンパイプ
オーツケミカル(52件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から9日以内出荷材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応





















![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)