カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
ねじ・ボルト・釘/素材 :「P90」の検索結果

キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
ジョイント用ポリカジョイナー I型
光(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。材質ポリカーボネート形状R1型
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥35,980税込¥39,5781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
ポリカ中空ボード
光(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色透明
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥41,980税込¥46,1781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥299税込¥3291袋当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
大リード転造ボールねじ用 ナット
THK¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から3日以内出荷大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
ジオメットメタモスクリューMMS
大阪魂¥2,523税込¥2,7751袋(35個)4日以内出荷から9日以内出荷木下地専用 下穴不要 一条ネジ シンワッシャー形状 鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け 木材を木下地へ取り付け 石膏ボードを木下地へ取り付け ※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1呼び径d4.8寸法dk(mm)11
ドリルスクリュー パック
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281パック(15本)4日以内出荷トルク伝達力が高く、緩みにくい用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能材質スチール製頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
メタモスクリュー パック
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681パック(35本)4日以内出荷薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結用途おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能材質スチール製呼び径(mm)4.8適合板厚(mm)薄鋼板1.2mm以下頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)11適合ビットTB-2 (+2)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)
八幡ねじ¥6,298税込¥6,9281セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。用途各種部品の取付などに。セット内容(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160)ねじ径M4、M5表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠