サンコーテクノ
メタモスクリュー パック
薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結
用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
スチール製
呼び径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
薄鋼板1.2mm以下
頭部形状
シンワッシャー頭
頭部径(Φmm)
11
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※薄鋼板の厚みは、1.2mm以下でご使用ください。
全7種類を絞り込む
首下長(mm)
選択してください
18
25
35
50
65
75
90
内容量
選択してください
1パック(35本)
1パック(45本)
1パック(50本)
1パック(70本)
1パック(100本)
1パック(130本)
1パック(150本)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500640
MMS-4.8X90-P 35
1パック(35本)
90
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500972
MMS-4.8X18-P150
1パック(150本)
18
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500999
MMS-4.8X65-P 50
1パック(50本)
65
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501200
MMS-4.8X75-P 45
1パック(45本)
75
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501331
MMS-4.8X35-P100
1パック(100本)
35
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501602
MMS-4.8X50-P 70
1パック(70本)
50
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501778
MMS-4.8X25-P130
1パック(130本)
25
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください