絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(3)
許容荷重(daN)
- 30
- 30.008(4)
- 35(1)
- 35.01(2)
- 39.2(1)
- 40(4)
- 40.011(2)
- 50(5)
- 50.014(3)
- 58.8(2)
- 60(10)
- 60.017(4)
- 90(14)
- 90.025(6)
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
材質(車輪)
- ゴム(2)
取付高(mm)
- 65(3)
車輪幅(mm)
- 20(3)
20
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
金具仕上
- 三価ユニクロ(2)
三価ユニクロ
形状
- 自在車(3)
自在車
ブランド
- ユーエイキャスター(2)
- TRUSCO(1)
ユーエイキャスター・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(3)

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター