絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(5)
- 75(10)
許容荷重(daN)
- 60
- 30(3)
- 30.008(4)
- 35(1)
- 35.01(2)
- 39.2(2)
- 40(4)
- 40.011(2)
- 50(5)
- 50.014(3)
- 58.8(2)
- 60.017(4)
- 90(14)
- 90.025(6)
ストッパー
- あり(4)
- なし(3)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(4)
- ナイロン(2)
取付高(mm)
- 88(5)
- 96(10)
車輪幅(mm)
- 25(10)
- 26(2)
25・26
車輪タイプ
単輪(10)
単輪
金具仕上
- 三価ユニクロ(8)
三価ユニクロ
形状
- 自在車(10)
自在車
ブランド
- ユーエイキャスター(8)
- TRUSCO(2)
ユーエイキャスター・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(5)
75(10)

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])60[91.8]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上許容荷重(daN[kgf])60[51.0]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個12日以内出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター