絞り込み
許容荷重(daN)
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスター SA型
ユーエイキャスター¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマーアングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
自在キャスター ゴム アングル
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個欠品中材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])90[91.8]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
自在キャスター ゴム アングルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])60[91.8]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])90[61.2]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
タイダウンフック 2ケセット
RIDING SPOT¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース 。内容量[数量]:2。備考:ハイエース専用備考ハイエース専用入数2
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上許容荷重(daN[kgf])60[51.0]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状アングルタイプ、自在式(ストッパー付)材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)840材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー有許容荷重(daN[kgf])90[51.0]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
アングル式グレーゴムキャスター 自在
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9102形状アングルタイプ、自在式材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)750材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー無許容荷重(daN[kgf])90[40.8]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-119形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.52寸法d(mm)10全高(mm)124.5寸法a(mm)45耐荷重(kg)60ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)45×61寸法b(mm)61耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)20寸法f(mm)10取付ピッチ(mm)20×10×10×10材質(金具)スチール偏心(mm)30
50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-116形状自在材質/仕上金具:スチール質量(kg)0.19寸法d(mm)9全高(mm)66寸法a(mm)30耐荷重(kg)40ベアリング無し寸法e(mm)10プレート寸法(mm)30×48寸法b(mm)48耐熱温度(℃)-40/70寸法c(mm)14寸法f(mm)9取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)21
75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-108質量(kg)0.37全高(mm)93.5耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)28