絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 66
  • 25(27)
  • 32(30)
  • 38(45)
  • 40(96)
  • 50(501)
  • 60(69)
  • 65(338)
  • 75(661)
  • 80(63)
  • 100(980)
  • 125(455)
  • 130(359)
  • 150(904)
  • 152(30)
  • 160(29)
  • 180(40)
  • 200(542)
  • 203(27)
  • 250(116)
  • 300(61)
材質(車輪)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(2)
許容荷重(daN)
  • 294(2)
  • 300(1)
取付高(mm)
  • 91.1(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(2)
双輪
車輪幅(mm)
  • 106(3)
106
ブランド
  • エスコ(2)
  • 東信製作所(2)
  • TRUSCO(1)
エスコ・東信製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCO

    プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。
    用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン車輪幅(mm)106穴径d(Φmm)13.1取付高H(mm)91.1取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
  • 66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986TJ-6材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91耐荷重(kg)300ストッパー有り
  • 66mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    66mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    9,730税込10,703
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986TJ-1材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91ストッパー無し
  • 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付)

    東信製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)

    東信製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター