絞り込み
車輪径(Φmm)
- 66
- 25(27)
- 32(30)
- 38(45)
- 40(96)
- 50(500)
- 60(69)
- 65(338)
- 75(662)
- 80(62)
- 100(981)
- 125(455)
- 130(359)
- 150(904)
- 152(30)
- 160(29)
- 180(40)
- 200(542)
- 203(27)
- 250(116)
- 300(61)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- ナイロン(2)
- 樹脂(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(2)
許容荷重(daN)
- 294(2)
- 300(1)
取付高(mm)
- 91.1(1)
車輪タイプ
双輪(2)
双輪
車輪幅(mm)
- 106(3)
106
ブランド
- エスコ(2)
- 東信製作所(2)
- TRUSCO(1)
エスコ・東信製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン車輪幅(mm)106穴径d(Φmm)13.1取付高H(mm)91.1取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986TJ-6材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91耐荷重(kg)300ストッパー有り
66mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥9,730税込¥10,7031個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986TJ-1材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91ストッパー無し
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)
東信製作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター