絞り込み
車輪径(Φmm)
- 66
- 25(53)
- 32(59)
- 38(73)
- 40(123)
- 50(688)
- 60(84)
- 65(535)
- 75(1,065)
- 80(81)
- 85(39)
- 100(1,529)
- 125(679)
- 130(609)
- 150(1,459)
- 152(38)
- 160(42)
- 180(82)
- 200(953)
- 250(194)
- 300(114)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- ナイロン(2)
- 樹脂(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(2)
許容荷重(daN)
- 294(2)
- 300(1)
取付高(mm)
- 91.1(1)
車輪タイプ
双輪(2)
双輪
車輪幅(mm)
- 106(3)
106
ブランド
- エスコ(2)
- 東信製作所(2)
- TRUSCO(1)
エスコ・東信製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン車輪幅(mm)106穴径d(Φmm)13.1取付高H(mm)91.1取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986TJ-6材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91耐荷重(kg)300ストッパー有り
66mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥9,730税込¥10,7031個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986TJ-1材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91ストッパー無し
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)
東信製作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪