絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,879件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター (自在金具付き) エスコ

    キャスター (自在金具付き)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    軽量で扱いやすいキャスターです
    仕様自在寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17質量(g)110材質(車輪)プラスチック全高(mm)(H)67.5耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー無しねじ寸法(mm)F:Φ5.5取付ピッチ(mm)(E×G)33×33材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)偏心(mm)L:18.5
  • キャスター エスコ

    キャスター

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌々日出荷
    EA992DB-10用替キャスター。
    仕様自在キャスター車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20
  • キャスター (自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    キャスター (自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:150×50質量(g)3240材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)197耐荷重(kg)(4km/h時)400耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・スプリング付き) エスコ

    キャスター (自在金具・スプリング付き)

    エスコ
    259,100税込285,010
    1個
    翌日出荷
    鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (ストッパー無)ストローク(mm)【ばね可動域】45寸法(mm)車輪径×幅:250×80質量(g)37500材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)370耐荷重(kg)1800(4km/h時)プレート寸法(mm)200×160耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで対応、40℃を超えると負荷容量が減少)荷重(kg)【ばね】150(初期)、1000(最大)材質(金具)スチール (堅牢な溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー)取付穴径(mm)14偏心(mm)120取付穴間(mm)160×120
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5質量(g)240材質(車輪)二層式ソリットゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)71耐荷重(kg)(3km/h時)40耐熱温度(℃)-20~60材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • CT16用大型キャスター カナレ電気

    CT16用大型キャスター

    カナレ電気
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    キャスター径(Φmm)100取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
  • Φ100キャスターセット カナレ電気

    Φ100キャスターセット

    カナレ電気
    32,980税込36,278
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    種別平付けプレートM6×4固定キャスター径(Φmm)100取付け方法平付けプレートタイプミリねじ止め
  • CT30用大型キャスター カナレ電気

    CT30用大型キャスター

    カナレ電気
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    キャスター径(Φmm)100取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
  • プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型 ユーエイキャスター

    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型

    ユーエイキャスター
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 ユーエイキャスター

    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型

    ユーエイキャスター
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
    用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)トラスコ品番699-5309セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])80[780]取付高H(mm)103取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
  • ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付

    ゴールドキャスター
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    6,698税込7,368
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    5,198税込5,718
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
  • 重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    6,798税込7,478
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    4,398税込4,838
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 50径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径フェノール車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • ST1200・1500用大型キャスター150(5コセット) Richell(リッチェル)

    ST1200・1500用大型キャスター150(5コセット)

    Richell(リッチェル)
    59,980税込65,978
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ST1200・1500用大型キャスター150(5コセット)です。自在ストッパー付きキャスター2個、固定キャスター2個、自在キャスター1個
    材質スチール、合成ゴム質量(kg)10
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタン軸径(Φmm)20タイプ固定式
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ固定式
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式車輪取付幅(mm)43
  • 重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    13日以内出荷
    用途機械装置として適合車輪品番:H-65AUその他低床重荷重種別車輪:AU、金具:HSG-S型材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール幅(mm)ボス:43取付部:シルバー、車輪:ネイビー取付プレート式径(Φmm)車輪:65穴径(Φmm)車輪:12ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリングケース入数12取付寸法(mm)63×63仕上本体:三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー機能自在/固定取付穴径(Φmm)8.8許容荷重300/306(daN/kgf)取付高H(mm)90取付座(mm)82×82車幅(mm)38偏芯E(mm)22色(本体)シルバー旋回半径R(mm)99
  • プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型

    ハンマーキャスター
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
    トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140
  • 重量用キャスター 東海キャスター

    重量用キャスター

    東海キャスター
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
    許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパー付 ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側) ユーエイキャスター

    プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)

    ユーエイキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
  • プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター