絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 80
  • 25(27)
  • 32(30)
  • 38(46)
  • 40(95)
  • 50(502)
  • 60(70)
  • 65(338)
  • 75(661)
  • 100(981)
  • 125(454)
  • 130(359)
  • 150(905)
  • 152(30)
  • 160(31)
  • 180(40)
  • 200(544)
  • 203(27)
  • 250(116)
  • 300(61)
取付座(mm)
  • 90×90(2)
  • 100×85(8)
  • 100×150(2)
  • 105×85(2)
  • 110×140(1)
  • 112×112(2)
  • 134×110(1)
  • 137×105(1)
  • 150×120(1)
  • 190×150(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • その他(2)
  • ウレタン(14)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(16)
  • ナイロン(7)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(7)
  • 鋳物(イモノ)(3)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(30)
許容荷重(daN)
  • 49(3)
  • 50(1)
  • 53.9(1)
  • 55(1)
  • 56.1(2)
  • 58.8(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 180(2)
  • 196(4)
  • 200(4)
  • 392(1)
  • 471(1)
  • 490(1)
  • 500(1)
  • 588(2)
  • 735.499(2)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 980(2)
取付高(mm)
  • 102(5)
  • 104(4)
  • 107(24)
  • 108(2)
  • 115(1)
  • 120(7)
  • 123(2)
  • 125(2)
  • 140(4)
102・104・107・108・115・120・123・125・140
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(38)
  • 車輪タイプ双輪(4)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 25(19)
  • 28(2)
  • 30(13)
  • 32(2)
  • 34(2)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 47(2)
  • 48(4)
22・24・25・28・30・32・34・40・45・47・48
金具仕上
  • 三価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(5)
三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • イマオコーポレーション(27)
  • エスコ(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • ハーフェレ(5)
  • ヨドノ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • テンテキャスター(3)
  • カツヤマキカイ(2)
  • Blickle(ブリックレ)(1)
イマオコーポレーション・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・ユーエイキャスター・テンテキャスター・カツヤマキカイ・Blickle(ブリックレ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ウレタン車80mm 自在金具付き ヨドノ

    ウレタン車80mm 自在金具付き

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.4車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • GSキャスター(TBH型) 双輪自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TBH型) 双輪自由車

    カツヤマキカイ
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
  • フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) エスコ

    80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
    材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別超重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
  • アジャキャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
    用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式

    テンテキャスター
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
    材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
  • シーンシフター LAMP(スガツネ工業)

    シーンシフター

    LAMP(スガツネ工業)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
    用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など材質(車輪)ポリウレタン仕様自在質量(g)9000RoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    10,980税込12,078
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    2,698税込2,968
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)94耐荷重(kg)約60ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    6,898税込7,588
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    7,998税込8,798
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • 80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ

    80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M12×25(1.75)
  • 80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ

    80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)104寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
  • MCナイロ車80mm 自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車80mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • MCナイロン車80mm 自在金具付き ヨドノ

    MCナイロン車80mm 自在金具付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン質量(kg)2.3車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • ウレタン車80mm 自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車80mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • GSキャスター(THR型) 双輪自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(THR型) 双輪自由車

    カツヤマキカイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    44,980税込49,478
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
  • 80mm キャスター(自在金具・スティール車輪) エスコ

    80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)鋳鋼仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-80材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
  • 80mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪) エスコ

    80mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)

    エスコ
    9,270税込10,197
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)鋳鋼仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-11材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
  • 80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪) エスコ

    80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)鋳鋼仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-1材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
  • 80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ

    80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JB-1材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25全高(mm)102耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
  • キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(G1シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(G1シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(G1シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター