絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,875件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 ナイロン車

    ナンシン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストッパー付種別産業用キャスター材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    トラスコ品番379-7015形状自在車型式SJ型自在車質量(kg)0.78材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
    仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャリマウント 倉敷化工

    キャリマウント

    倉敷化工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
    用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
  • クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション プレート式 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • 低床式キャスター(ナイロン車)自在 プラパート

    低床式キャスター(ナイロン車)自在

    プラパート
    419税込461
    1個
    当日出荷
    高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。
    トラスコ品番402-8801車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ

    50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)取付高H(mm)66
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター

    400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 自在バネ圧キャスター ハイロジック

    自在バネ圧キャスター

    ハイロジック(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    車輪・キャスターシリーズ
    材質ナイロン備考バネ圧約5kg材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32ストッパーなしアズワン品番64-7744-87キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ双輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所

    100 トラック型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
    形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    SG型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付

    ナンシン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9080質量(kg)1.76材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 低始動抵抗キャスター (旋回金具付) イノアック

    低始動抵抗キャスター (旋回金具付)

    イノアック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

    内村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA45型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
  • 産業用キャスター ユーエイキャスター

    産業用キャスター

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
    仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター