絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(3)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(6)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(21)
- S45C(6)
- SCM435(2)
- SCM440(1)
- SS400(1)
- SUM22(4)
表面処理
- 亜鉛メッキ(6)
- 黒染め(15)
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,563)
- エスコ(680)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- コノエ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ボサード(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)

レストボルト
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC40 0/+6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプボルト(強力型)
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。材質S45C-D表面処理黒染め寸法F(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)7熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45寸法A(並目)M20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS
ナベヤ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DI
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷先端はフラットで研削してあります。材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DH
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルトフットスピンドルタイプ915
ナベヤ¥879~税込¥967~1個3日以内出荷鋼材・先端固定タイプです。 平面でピンポイントにクランプします。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
角度調整セレーションタイプ付ボルト914
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷グリッドタイプです。 鋳肌面などの粗い確実にクランプできます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応