絞り込み
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(26)
  • M5(32)
  • M6(39)
  • M8(39)
  • M10(34)
  • M12(27)
  • M16(11)
  • M20(8)
  • M22(3)
  • M24(3)
  • M30(3)
長さ(mm)
  • 8(12)
  • 10(30)
  • 12(21)
  • 15(30)
  • 20(35)
  • 25(35)
  • 30(33)
  • 35(21)
  • 40(26)
  • 45(14)
  • 50(21)
  • 55(11)
  • 60(15)
  • 65(10)
  • 70(16)
  • 75(9)
  • 80(9)
  • 85(8)
  • 90(9)
  • 95(8)
材質
  • 樹脂すべて
  • FRP
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • プラスチック
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • 塩ビ(PVC)
  • アルミ(23)
  • ステンレスすべて(343)
  • SUS304(269)
  • SUS310S(6)
  • SUS316(10)
  • SUS316L(23)
  • SUSXM7(49)
  • チタン(40)
  • 鉄すべて(1,010)
  • SCM435(115)
  • SWCH(9)
  • 黄銅(真鍮)(22)
種別
  • 種別全ねじ(35)
  • 種別半ねじ(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(20)
  • 0.8(23)
  • 1(28)
  • 1.25(22)
  • 1.5(16)
  • 1.75(22)
  • 2(12)
  • 2.5(8)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
ねじ山種類
  • メートル並目(29)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(52)
頭部形状
極低頭(1)
低頭・六角・極低頭
ブランド
  • 大阪魂(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 由良産商(9)
  • 八幡ねじ(6)
  • TRUSCO(4)
  • 廣杉計器(3)
  • ケミス(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • エスコ(1)
  • 丸エム製作所(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・八幡ねじ・TRUSCO・廣杉計器・ケミス・ケミカルスクリュー・エスコ・丸エム製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(4)
M4(26)
M5(32)
M6(39)
M8(39)
M10(34)
M12(27)
M16(11)
M20(8)
M30(3)
六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明
六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ボルト(塩ビ(PVC))大阪魂
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
359税込395特価
1袋(10個)
当日出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シロ
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPP六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
429税込472
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
799税込879
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
339税込373
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱)大阪魂
429税込472
1個ほか
翌々日出荷
PPS六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPS六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1パック(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
999税込1,099
1袋(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト(PTFE) 大阪魂六角ボルト(PTFE)大阪魂
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角ボルト 全ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ボルト (塩化ビニール製) エスコボルト (塩化ビニール製)エスコ
2,940税込3,234
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。半ねじ。並目ねじ。
材質硬質塩化ビニール (U-PVC)サイズM16×60ピッチ2頭部対辺(mm)24
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPVDF六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEK六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,298税込1,428
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
599税込659
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
8,998税込9,898
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(8個)ほか
9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(PPS)(小箱) 大阪魂六角ボルト(PPS)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質PPS頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(PEEK)半ねじ 大阪魂六角ボルト(PEEK)半ねじ大阪魂
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
六角ボルト(PEEK)全ねじ 大阪魂六角ボルト(PEEK)全ねじ大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
3,880税込4,268
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINワッシャー 由良産商KYOJINワッシャー由良産商
428税込471
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色内径d(Φmm)10.5寸法K(mm)21胴径D(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,642税込1,806
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINナット 由良産商KYOJINナット由良産商
786税込865
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,369税込1,506
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
KYOJINナット 由良産商KYOJINナット由良産商
655税込721
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINワッシャー 由良産商KYOJINワッシャー由良産商
357税込393
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色内径d(Φmm)10.5寸法K(mm)21胴径D(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINナット 由良産商KYOJINナット由良産商
1,098税込1,208
1パック(1個)ほか
3日以内出荷
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)16ねじ径MM12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト