絞り込み
長さ(mm)
  • 12(7)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(5)
  • 40(7)
  • 45(6)
  • 50(7)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(5)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(7)
  • M8(1)
  • M10(4)
  • M12(11)
  • M16(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(7)
  • 1.25(1)
  • 1.75(7)
  • 2(1)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • カラー(1)
  • パシペート(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(9)
  • PEEK(1)
  • プラスチック(8)
  • 鉄すべて(5)
  • S45C(2)
  • SCM435(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(10)
頭部形状
極低頭(1)
低頭・六角・極低頭
種別
  • 種別全ねじ(7)
  • 種別半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
ブランド
  • 由良産商
  • 大阪魂(751)
  • エスコ(124)
  • 八幡ねじ(24)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • TRUSCO(15)
  • OHSATO(大里)(12)
  • BUMAX(9)
  • コノエ(8)
  • ケミス(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • HI-LEAD(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 池田金属工業(2)
  • RMSレアメタルスクリュー(2)
  • YFS(2)
  • 丸エム製作所(1)
  • ボサード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

六角ボルト :「m12 1.0」の検索結果

関連キーワード
  • m12×100
  • m12 100
  • m12 10.9
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
12(7)
30(6)
35(5)
40(7)
45(6)
50(7)
55(5)
60(6)
65(5)
75(4)
長さ(mm)をもっと見る
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
749税込824
1パック(6個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
519税込571
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
509税込560
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
569税込626
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
649税込714
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト由良産商
3,898税込4,288
1本ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300材質SUS304CUN表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g強度A2-90引張強度(N/mm2)900
10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品由良産商
679税込747
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
409税込450
1パック(8個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
639税込703
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
649税込714
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
KYOJINナット 由良産商KYOJINナット由良産商
786税込865
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINナット 由良産商KYOJINナット由良産商
655税込721
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,642税込1,806
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,369税込1,506
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
KYOJINワッシャー 由良産商KYOJINワッシャー由良産商
428税込471
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色内径d(Φmm)10.5寸法K(mm)21胴径D(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINワッシャー 由良産商KYOJINワッシャー由良産商
357税込393
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色内径d(Φmm)10.5寸法K(mm)21胴径D(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINナット 由良産商KYOJINナット由良産商
1,098税込1,208
1パック(1個)ほか
3日以内出荷
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)16ねじ径MM12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
2,998税込3,298
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
2,298税込2,528
1パック(1本)ほか
3日以内出荷
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)10ねじ径MM12胴径D(Φmm)12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト