カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(10)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(10)
- SUS310S(3)
- SUS316L(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(458)
- ABS(90)
- PEEK(2)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(4)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(56)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(30)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,267)
- エスコ(108)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(58)
- 日産ネジ(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(22)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ダンドリビス(12)
- ニフコ(10)
- アンウェイジャパン(10)
- マサル工業(9)
- 互省製作所(9)
- ラクテム(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: プラグ・キャップ

E.G.トラッカーキャップ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷【ラバーワッペン】立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴ。 【びん(頭回り)】びん(頭回り)には、吸汗速乾性に優れた高性能素材・帝人「アクアライナー」を採用。 【サイズアジャスター&EGピスネーム】サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。用途ブラックxアースカラーのコントラストが映えるトラッカーキャップ。新色ブラック登場!サイズフリー
SUSホールキャップ(ヒジカタBT
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋です 下穴に押し込むだけでセット完了です 下穴への異物侵入防止します アンカー使用後の美観UPします材質ステンレス
クロ ボタンボルトキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷ボタンボルトの頭部に被せるキャップ 『ボタンボルトキャップ』 <特長> ボタンボルトの頭部に被せる、やわらかいキャップです。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ 象牙 ・ 水色 ・ 透明内径(Φmm)10.5呼びM6頭径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)4内長(mm)4
クロ カクガタパイプキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷角材・角パイプの端部を保護するキャップ 『角型パイプキャップ』 <特長> 正方形のやわらかいキャップです。 少しきつめです。被せるだけで抜け落ちません。 屋外でも使用できます。 <材質/色> 軟質塩ビ・黒色呼び□35角寸法C(mm)40一辺長さ(mm)35×35寸法(A×B)(mm)35×35
シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷ボルト先端からナットまで保護するやわらかなキャップ 『ネジカバー』 <特長> ボルト先端からナットまで保護する、やわらかいキャップです。 ナット部は六角形状で、ナットにしっかりフィットします。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 白色呼びM12寸法A(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)10
シロ タケネ ボルトキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(4個)翌々日出荷六角ボルトの六角部を保護するキャップ 『ボルトキャップ』 <特長> 六角部を保護するやわらかいキャップです。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)呼びM4寸法A(mm)7寸法B(mm)5寸法C(mm)2.8
シロ タケネ ナットキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)高さ(mm)4内径(Φmm)8呼びM5平径(mm)8内長(mm)6
クロ タケネボルトカバー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ボルトの先端を保護するキャップ 『ボルトカバー』 <特長> ボルトの先端を保護するやわらかいキャップです。 先端に被せるだけです。接着剤などは不要です。 長さを選ぶことができ、過不足無く保護します。 <材質/色> 軟質塩ビ製 / 黒(着色可)
アオSDC
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質LDPE色青寸法d(mm)14.99寸法A(mm)20.62寸法F(mm)19.43寸法e(mm)16.81寸法B(mm)18.42寸法C(mm)28.96おねじサイズ3/4"寸法G(mm)2.29
Dブラウン ビスキャップ ミニタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色ダークブラウン寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
Lブラウン ビスキャップ ミニタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色ライトブラウン寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
アイボリー ビスキャップ ミニタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色アイボリー寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
Dブラウン(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色ダークブラウン寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
シロ TSツツガタキャップTSツツガタキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質:軟質塩化ビニール 特徴: 外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です 軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています サイズ: M2~M100までございます長さ(mm)15サイズM6寸法L(mm)15寸法d(mm)6
グレー TSハイテンションNTキャップ
大阪魂¥885税込¥9741個翌々日出荷サイズM16寸法d1(mm)43寸法d2(mm)33寸法d3(mm)26寸法H1(mm)35寸法H2(mm)23寸法H3(mm)14寸法H4(mm)3寸法D4(mm)15
グレー TPEカクパイプインナーキャ
大阪魂¥1,094税込¥1,2031個翌々日出荷寸法(mm)□A/B:50、□C2/D2:47.4サイズ50寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法d1(mm)32寸法H'(mm)27寸法C1(mm)32寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5寸法RA(mm)4.5寸法RB(mm)2
グレー TPEマルパイプインナーキャ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷サイズ25A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)18.6寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
シロ TPEマルパイプインナーキャ
大阪魂¥667税込¥7341個9日以内出荷サイズ25A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)18.6寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5