カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(10)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(10)
- SUS310S(3)
- SUS316L(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(458)
- ABS(90)
- PEEK(2)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(4)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(56)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(30)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,267)
- エスコ(108)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(58)
- 日産ネジ(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(22)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ダンドリビス(12)
- ニフコ(10)
- アンウェイジャパン(10)
- マサル工業(9)
- 互省製作所(9)
- ラクテム(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キャップA
岩田製作所¥629税込¥6921パック(10個)当日出荷シリコン製に比べて安価です。ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。トラスコ品番198-5240材質EPDM耐熱温度:150℃、硬度(ショアA):約55色黒寸法L(mm)38寸法d(mm)7.5寸法D(mm)10.5
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
保護キャップ 丸 (20個入) 黄
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋(20個)翌日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄厚さt(mm)1.5
EL H鋼アンダーキャップ
AWJ¥4,098~税込¥4,508~1セット(10個)4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途H鋼材質エラストマー(TPE)色イエロー寸法D(mm)30寸法D'(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1セット(500個)4日以内出荷から17日以内出荷コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ用途コンフィルマートのネジ隠し材質プラスチック直径(Φmm)12
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8.5mm用
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1セット(500個)6日以内出荷から17日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)8.5
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 プラスチック
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1セット(500個)6日以内出荷から17日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用、下穴 Φ:5mm
40x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(4個)3日以内出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:40、b:20、c:5、d:18適合パイプ径(Φmm)37.6×17.6入数4個
MIC 沈みプラグ (スチール)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(34個)ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパーねじをもったプラグです。端面が相手部材と面一になります。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
保護キャップ 丸
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップミニ 300個入り
ダンドリビス¥2,298税込¥2,5281箱(300個)当日出荷から5日以内出荷細ビス・木ネジなど用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ビスキャップS 100個入り
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コースレッドなど頭の大きいビス用用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ホールプラグ(Φ20.6穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620
ホールプラグ
TAKIGEN(タキゲン)¥51税込¥561個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 コインロック用パネル穴明(Φ19.5×16)をふさげます。 板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)標準色ライトグレータキゲンコード23906
THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応





























![M16x24mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643513-170331-02.jpg)