絞り込み
材質
表面処理
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: プラグ・キャップ

1,844件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ

    ELシングルナットワッシャー付キャップ

    AWJ
    3,598税込3,958
    1セット(30個)ほか
    4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
  • 保護キャップ 丸 (1個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (1個入) 灰

    岩田製作所
    68税込75
    1袋(1個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入) 灰

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (10個入) 灰

    岩田製作所
    259税込285
    1袋(10個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • 保護キャップ 丸 (1個入) 白 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (1個入) 白

    岩田製作所
    68税込75
    1袋(1個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • 保護キャップ 丸 (50個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (50個入) 灰

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
  • 保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (30個入) 黄

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1袋(30個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
  • 保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒 岩田製作所

    保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒

    岩田製作所
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    翌日出荷
    六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • 保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰

    岩田製作所
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    翌日出荷
    フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
  • 保護キャップ フラットバー用 (100個入) 白 岩田製作所

    保護キャップ フラットバー用 (100個入) 白

    岩田製作所
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    翌日出荷
    フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
  • 保護キャップ フラットバー用 (100個入) 黄 岩田製作所

    保護キャップ フラットバー用 (100個入) 黄

    岩田製作所
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    翌日出荷
    フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
  • 保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黒 岩田製作所

    保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黒

    岩田製作所
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    翌日出荷
    Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
  • 保護キャップ Lアングル用 (100個入) 白 岩田製作所

    保護キャップ Lアングル用 (100個入) 白

    岩田製作所
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    翌日出荷
    Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
  • テーパープラグ(ステンレス) TRUSCO

    テーパープラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1缶(40本)ほか
    3日以内出荷
    配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • EL 等辺山形鋼キャップ AWJ

    EL 等辺山形鋼キャップ

    AWJ
    3,498税込3,848
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途アングル鋼材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJ

    ELボルトキャップ(内ネジ付)

    AWJ
    1,498税込1,648
    1セット(30個)
    当日出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELフランジナットキャップ AWJ

    ELフランジナットキャップ

    AWJ
    2,698税込2,968
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途フランジナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELボルト化粧キャップ AWJ

    ELボルト化粧キャップ

    AWJ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト用保護カバー ハカマ マサル工業

    ボルト用保護カバー ハカマ

    マサル工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
    材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂パーツ UNITEX

    樹脂パーツ

    UNITEX
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    余ったテープの固定などに使用できます。
    材質ポリアセタール色番BK
  • (120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    879税込967
    1袋(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
    トラスコ品番224-7379材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:25.3寸法A(mm)30.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)25.3キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)25.5寸法A30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エンドねじキャップ 全ねじ用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1パック(4個)
    当日出荷
    内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
    用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
  • カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用 ハーフェレ

    カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用

    ハーフェレ
    589税込648
    1セット(100個)ほか
    17日以内出荷
    コンフィルマート専用のカバーキャップです。
    用途コンフィルマートのネジ隠し材質プラスチック取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス直径(Φmm)15
  • 穴隠しカバーキャップ 押し込み用 プラスチック ハーフェレ

    穴隠しカバーキャップ 押し込み用 プラスチック

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1セット(500個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    穴を隠すカバーキャップ、
    用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用、下穴 Φ:5mm
  • チャンネル型保護キャップ エスコ

    チャンネル型保護キャップ

    エスコ(1件のレビュー)
    845税込930
    1個(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
  • アングル型保護キャップ エスコ

    アングル型保護キャップ

    エスコ
    840税込924
    1個(2個)
    翌日出荷
    切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
  • セットキャップ エスコ

    セットキャップ

    エスコ
    70税込77
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • 60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ

    60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

    エスコ
    630税込693
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8入数2個
  • 100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ

    100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
  • 丸型保護キャップ エスコ

    丸型保護キャップ

    エスコ(2件のレビュー)
    630税込693
    1パック(2個)ほか
    翌日出荷
    用途丸パイプ用材質ポリエチレン
  • M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア) エスコ

    M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ37.9×48クリア適合ねじM12、M14
  • M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア) エスコ

    M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ32×45クリア適合ねじM8、M10
  • [EA983FM-301用] スペーサー エスコ

    [EA983FM-301用] スペーサー

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63グレー適合品番EA983FM-301・311・321用
  • M16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ) エスコ

    M16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ58×78チョコ適合ねじM16、M18、M20
  • M27-33 アンカーボルト用保護カバー(グレー) エスコ

    M27-33 アンカーボルト用保護カバー(グレー)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ82×138.5グレー適合ねじM27、M30、M33
  • フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
  • 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)寸法L(mm)61袋入数(個)1寸法t(mm)3寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45ねじの呼びR1/16"
  • テーパープラグSP2 TRUSCO

    テーパープラグSP2

    TRUSCO
    769税込846
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
    材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
  • ビスキャップS 100個入り ダンドリビス

    ビスキャップS 100個入り

    ダンドリビス
    799税込879
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コースレッドなど頭の大きいビス用
    用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・キャップ