絞り込み
ねじの呼び
- 22mm
- M2(100)
- M2.6(108)
- M3(302)
- M3.5(78)
- M4(388)
- M5(393)
- M6(509)
- M8(552)
- M10(576)
- M12(526)
- M14(314)
- M16(467)
- M18(258)
- M20(379)
- M22(240)
- M24(249)
- M27(140)
- M30(181)
- M33(101)
- M36(109)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 23(4)
- 37(2)
- 37.7(3)
- 39(5)
- 44(5)
材質
- 鉄(11)
厚さ(mm)
- 3(6)
- 3.2(5)
- 5.6(3)
- 6(1)
内径(Φmm)
- 22.5(3)
- 23(8)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(12)
- 八幡ねじ(11)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥9,840税込¥10,8241ケース(500本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥12,400税込¥13,6401ケース(500本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥17,510税込¥19,2611ケース(500本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥16,300税込¥17,9301ケース(1200本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥20,490税込¥22,5391ケース(840本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥18,340税込¥20,1741ケース(840本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥16,160税込¥17,7761ケース(1100本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥18,730税込¥20,6031ケース(1200本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥40,070税込¥44,0771ケース(600本)4日以内出荷通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質鉄表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥16,590税込¥18,2491ケース(840本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥15,700税込¥17,2701ケース(800本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ