絞り込み
ねじの呼び
  • 22mm
  • M2(79)
  • M2.6(71)
  • M3(175)
  • M3.5(51)
  • M4(214)
  • M5(215)
  • M6(261)
  • M8(273)
  • M10(278)
  • M12(248)
  • M14(148)
  • M16(215)
  • M18(114)
  • M20(168)
  • M22(110)
  • M24(116)
  • M27(68)
  • M30(81)
  • M33(60)
  • M36(58)
材質
  • (8)
外径(Φmm)
  • 23(4)
  • 37(2)
  • 39(5)
  • 44(5)
厚さ(mm)
  • 3(6)
  • 3.2(5)
  • 6(1)
内径(Φmm)
  • 23(8)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • 八幡ねじ(8)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(175)
M4(214)
M5(215)
M6(261)
M8(273)
M10(278)
M12(248)
M14(148)
M16(215)
M20(168)
ねじの呼びをもっと見る
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    16,300税込17,930
    1ケース(1200本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    20,490税込22,539
    1ケース(840本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    18,340税込20,174
    1ケース(840本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    16,160税込17,776
    1ケース(1100本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    18,730税込20,603
    1ケース(1200本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    40,070税込44,077
    1ケース(600本)
    5日以内出荷
    通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    16,590税込18,249
    1ケース(840本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    15,700税込17,270
    1ケース(800本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • SUS マルW(22.0+0.4) 大阪魂

    SUS マルW(22.0+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)44呼び径22寸法l(mm)3
  • ドブ マルW(22.0+0.4) 大阪魂

    ドブ マルW(22.0+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)62呼び径22寸法l(mm)4.5
  • パーカー マルW(22.0+0.5) 大阪魂

    パーカー マルW(22.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50呼び径22寸法l(mm)6
  • ユニクロ マルW(22.0+0.7) 大阪魂

    ユニクロ マルW(22.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50呼び径22寸法l(mm)4.5
  • クロメート マルW(22.0+0.7) 大阪魂

    クロメート マルW(22.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)45呼び径22寸法l(mm)3.2
  • ドブ W(ISOコガタ(M22 大阪魂

    ドブ W(ISOコガタ(M22

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    呼び径22寸法d(mm)23寸法t(mm)3寸法D(mm)37
  • パーカー W(ISO(M22 大阪魂

    パーカー W(ISO(M22

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    呼び径22寸法d(mm)23寸法t(mm)3寸法D(mm)39
  • SUS マルW(22.0+0.5) 大阪魂

    SUS マルW(22.0+0.5)

    大阪魂
    1,067税込1,174
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)62呼び径22
  • BSW(ISO 大阪魂

    BSW(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • クロメート マルW(22.0+0.5) 大阪魂

    クロメート マルW(22.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径22
  • SUS316L W(ISOコガタ 大阪魂

    SUS316L W(ISOコガタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • ユニクロ マルW(22.0+0.5) 大阪魂

    ユニクロ マルW(22.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径22

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー