絞り込み
ねじの呼び
  • 22mm
  • M2(218)
  • M2.6(201)
  • M3(771)
  • M4(797)
  • M5(750)
  • M6(841)
  • M8(790)
  • M10(770)
  • M12(707)
  • M14(370)
  • M16(607)
  • M18(296)
  • M20(472)
  • M22(287)
  • M24(308)
  • M27(162)
  • M30(219)
  • M33(119)
  • M36(134)
  • その他(125)
外径(Φmm)
  • 23(7)
  • 37(2)
  • 37.7(3)
  • 39(8)
  • 44(5)
材質
  • (11)
内径(Φmm)
  • 22.5(3)
  • 23(8)
厚さ(mm)
  • 3(9)
  • 3.2(5)
  • 5.6(3)
  • 6(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 大阪魂(15)
  • 八幡ねじ(11)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂

    ユニクロ W2008ナミガタA300HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
  • ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    9,840税込10,824
    1ケース(500本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    12,400税込13,640
    1ケース(500本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
  • ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    17,510税込19,261
    1ケース(500本)
    4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    16,300税込17,930
    1ケース(1200本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    20,490税込22,539
    1ケース(840本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    18,340税込20,174
    1ケース(840本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    16,160税込17,776
    1ケース(1100本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    18,730税込20,603
    1ケース(1200本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    40,070税込44,077
    1ケース(600本)
    4日以内出荷
    通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    16,590税込18,249
    1ケース(840本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    15,700税込17,270
    1ケース(800本)
    4日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • SUS マルW(22.0+0.4) 大阪魂

    SUS マルW(22.0+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)44呼び径22寸法l(mm)3
  • ドブ マルW(22.0+0.4) 大阪魂

    ドブ マルW(22.0+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)62呼び径22寸法l(mm)4.5
  • パーカー マルW(22.0+0.5) 大阪魂

    パーカー マルW(22.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50呼び径22寸法l(mm)6
  • ユニクロ マルW(22.0+0.7) 大阪魂

    ユニクロ マルW(22.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50呼び径22寸法l(mm)4.5
  • クロメート マルW(22.0+0.7) 大阪魂

    クロメート マルW(22.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)45呼び径22寸法l(mm)3.2
  • ドブ W(ISOコガタ(M22 大阪魂

    ドブ W(ISOコガタ(M22

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    呼び径22寸法d(mm)23寸法t(mm)3寸法D(mm)37
  • パーカー W(ISO(M22 大阪魂

    パーカー W(ISO(M22

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    呼び径22寸法d(mm)23寸法t(mm)3寸法D(mm)39
  • SUS マルW(22.0+0.5) 大阪魂

    SUS マルW(22.0+0.5)

    大阪魂
    1,067税込1,174
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)62呼び径22
  • BSW(ISO 大阪魂

    BSW(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • クロメート マルW(22.0+0.5) 大阪魂

    クロメート マルW(22.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径22
  • SUS316L W(ISOコガタ 大阪魂

    SUS316L W(ISOコガタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • ユニクロ マルW(22.0+0.5) 大阪魂

    ユニクロ マルW(22.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径22
  • 3カ-W W2008ナミガタA200HV 大阪魂

    3カ-W W2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • W2008ナミガタA200HV 大阪魂

    W2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー