絞り込み
ねじの呼び
- M36
- M2(97)
- M2.6(105)
- M3(290)
- M3.5(78)
- M4(374)
- M5(383)
- M6(495)
- M8(541)
- M10(559)
- M12(513)
- M14(304)
- M16(457)
- M18(248)
- M20(369)
- M22(230)
- M24(240)
- M27(138)
- M30(175)
- M33(99)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 36.5(6)
- 38(5)
- 39(4)
- 44.5(1)
- 54(9)
- 56(1)
- 59.1(21)
- 60(9)
- 61.3(6)
- 62(5)
- 64.8~66(1)
- 66(16)
- 68(29)
- 70(4)
- 75(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- SUS316L(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(70)
- S45C(7)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(3)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3.2(3)
- 3.5(4)
- 4(1)
- 4.4~5.6(1)
- 5(38)
- 6(14)
- 7(4)
- 9(25)
- 11(5)
内径(Φmm)
- 36(5)
- 36.5(25)
- 37(21)
- 37.5(5)
- 38(16)
- 39(5)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(26)

テーパー座金(6)

平座金(ワッシャー)(45)

皿ばね座金(5)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(10)
- その他(1)
- クロメート(12)
- クローム(4)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(6)
- ユニクロ(12)
- 生地/未処理(17)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(102)
- 八幡ねじ(4)
- 由良産商(2)
大阪魂・八幡ねじ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(40個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥419税込¥4611パック(2個)当日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位
大阪魂(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(30個)当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(25個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥390税込¥4291パック(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥419税込¥4611パック(3個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥960税込¥1,0561パック(2個)当日出荷から翌々日出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(30個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
JIS 平座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥360税込¥3961パック(2個)翌々日出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応