絞り込み
ねじの呼び
- M36
- M2(76)
- M2.6(70)
- M3(167)
- M3.5(51)
- M4(206)
- M5(205)
- M6(249)
- M8(264)
- M10(265)
- M12(238)
- M14(142)
- M16(207)
- M18(106)
- M20(160)
- M22(104)
- M24(110)
- M27(67)
- M30(78)
- M33(59)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(39)
- S45C(7)
外径(Φmm)
- 38(5)
- 39(4)
- 44.5(1)
- 56(1)
- 60(9)
- 62(5)
- 64.8~66(1)
- 66(16)
- 68(21)
- 70(3)
- 75(1)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(3)
- 3.2(3)
- 4.4~5.6(1)
- 5(36)
- 6(14)
内径(Φmm)
- 36(4)
- 37(21)
- 38(9)
- 39(5)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(5)
- その他(1)
- クロメート(6)
- クローム(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
種類

平座金(ワッシャー)(44)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(54)
- 八幡ねじ(3)
- 由良産商(1)
大阪魂・八幡ねじ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(167)
M4(206)
M5(205)
M6(249)
M8(264)
M10(265)
M12(238)
M14(142)
M16(207)
M20(160)
ねじの呼びをもっと見る

丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1箱(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(25個)ほか当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位
大阪魂(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥250~税込¥275~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥429~税込¥472~1パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
JIS 平座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応