絞り込み
ねじの呼び
- M36
- M2(196)
- M2.6(184)
- M3(672)
- M4(743)
- M5(709)
- M6(803)
- M8(762)
- M10(748)
- M12(687)
- M14(361)
- M16(595)
- M18(286)
- M20(461)
- M22(278)
- M24(300)
- M27(159)
- M30(214)
- M33(117)
- その他(124)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 36.5(6)
- 38(5)
- 39(4)
- 44.5(1)
- 54(9)
- 55(2)
- 55.0(2)
- 56(1)
- 59.1(21)
- 60(9)
- 61.3(6)
- 62(10)
- 63(1)
- 64.5(1)
- 64.8~66(1)
- 66(16)
- 68(29)
- 70(4)
- 75(12)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(8)
- SUS316L(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(85)
- S45C(8)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
内径(Φmm)
- 36(5)
- 36.5(25)
- 37(36)
- 37.4(5)
- 37.5(5)
- 38(16)
- 39(6)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(19)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3.2(3)
- 3.5(4)
- 4(1)
- 4.4~5.6(1)
- 5(38)
- 6(14)
- 6.6(3)
- 6.8(2)
- 7(4)
- 9(25)
- 11(5)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(26)

テーパー座金(6)

ノルトロックワッシャー(4)

平座金(ワッシャー)(45)

爪付き座金(5)

皿ばね座金(5)

舌付き座金(10)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(12)
- その他(2)
- クロメート(15)
- クローム(4)
- デルタプロテクト(2)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(6)
- ユニクロ(15)
- 焼付塗装(2)
- 生地/未処理(22)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(121)
- ノルトロックジャパン(4)
- 八幡ねじ(4)
- 由良産商(2)
- ボサード(1)
- ノルトロックワッシャー(1)
大阪魂・ノルトロックジャパン・八幡ねじ・由良産商・ボサード・ノルトロックワッシャー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(40個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥419税込¥4611パック(2個)当日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位
大阪魂(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(30個)当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(25個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥390税込¥4291パック(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)
ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181組(2枚)当日出荷から3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
リブドロックワッシャー
ボサード¥19,980税込¥21,9781箱(100本)当日出荷から3日以内出荷メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥419税込¥4611パック(3個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥960税込¥1,0561パック(2個)当日出荷から翌々日出荷テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(30個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト