絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(6)
- 1.25(6)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(6)
- 1.75(3)
- 2(8)
- 2.3(11山)(2)
- 2.5(8)
- 2.54(10山)(2)
- 2.82(9山)(3)
- 3(8)
- 3.17(8山)(5)
- 3.5(6)
- 3.63(7山)(2)
- 4(6)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 6(3)
- その他(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ブランド
BEAVER(ビーバー)・エスコ・ショウエイ・ジョー・プリンス竹下・ニッサチェイン・ネグロス電工・大阪魂
アイナットとは、建築金物であり主に重量があるものを吊り上げる場合に使用される部品、吊り金具。締め付け用の金具と違って使用荷重がありますので、用途に応じた適切な強度と耐熱性や耐蝕性などを考慮の上、製品を選ぶことが重要になります。材質はステンレスや鉄などで、リング部分が目(英語でアイ)のようであることから、アイナットと呼ばれるようになりました。重量物を吊り上げるため、使用方法を誤ると大きな事故となる恐れがありますので、適切な製品を正しく使いましょう。
「ねじの呼び」から絞り込む

アイナット (ステンレス製)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷並目ねじ。材質鍛造ステンレス(SUS316)内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)12使用荷重(kg)340破断荷重(kN)20ねじ山種類並目
アイナット (右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷並目ねじ。仕様右ねじ材質ステンレス(SUS316)全長(mm)46質量(g)35ねじ径M6先端厚さ(mm)5.9穴径(mm)6ねじ山種類並目
アイナット (鍛造)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷並目。日本製。材質鉄(SS400)質量(g)1750ねじ径M30使用荷重(t)1.5表面処理生地内径(mm)60線径(mm)25ねじ山種類並目
SGメッキアイN
大阪魂¥9,652税込¥10,6171個翌々日出荷寸法H(mm)86寸法a(mm)72寸法t(mm)28寸法r(mm)16寸法D(mm)35寸法b(mm)40寸法d1(mm)21.2寸法h(mm)50寸法c(mm)16ねじの呼びdM20
クロ-ムアイN
大阪魂¥1,614税込¥1,7751個翌々日出荷寸法H(mm)72寸法a(mm)60寸法t(mm)23寸法r(mm)14寸法D(mm)30寸法b(mm)35寸法d1(mm)17寸法h(mm)42寸法c(mm)12.5ねじの呼びdM16
ジオメットアイN
大阪魂¥827税込¥9101個翌々日出荷寸法H(mm)39.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)12寸法r(mm)8寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法d1(mm)8.5寸法h(mm)23寸法c(mm)6.3ねじの呼びdM8
3カ-W S45CアイN
大阪魂¥12,816税込¥14,0981個翌々日出荷寸法H(mm)86寸法a(mm)72寸法t(mm)28寸法r(mm)16寸法D(mm)35寸法b(mm)40寸法d1(mm)21.2寸法h(mm)50寸法c(mm)16ねじの呼びdM20
ユニクロ アイN(シズカ
大阪魂¥685税込¥7541個翌々日出荷寸法H(mm)39.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)12寸法r(mm)8寸法D(mm)16寸法C(mm)6.3寸法b(mm)20寸法d1(mm)8.5寸法h(mm)23使用荷重(kN)(45度づり 2個につき)0.785ねじの呼びdM8使用荷重(垂直吊)(kN)0.785
鉄アイナット
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個9日以内出荷用途電機設備仕様使用荷重N(kgf)(垂直吊):2156(220)材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアキャッチャMCS用アイナット
ショウエイ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から21日以内出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のアイナットです。防錆力を高めたユニクロめっき製です。材質ユニクロナット径M12