絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
ブランド
OHSATO(大里)・TRUSCO・イマオコーポレーション・エスコ・スーパーツール・ナベヤ・大阪魂
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む

ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(55個)ほか当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(20個)ほか当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(300個)ほか当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5寸法m(mm)7.5熱処理Hねじの呼びM8寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1パック(4個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法e(mm)19.6寸法C(mm)(最小)1.8寸法m(mm)11ねじの呼びM12寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24ねじ山種類メートル細目
フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥509税込¥5601パック(40個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法m(mm)6ねじの呼びM6寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(500個)ほか当日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(3個)ほか当日出荷材質ステンレス表面処理コート寸法c(mm)(最小)1.5ねじ山種類メートル並目
フランジナット(S付(細目(ステンレス/生地)
大阪魂(8件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(4個)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)寸法C(mm)(最小)1.8寸法θ°30
フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(2個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)寸法c(mm)(最小)1.8ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(500個)ほか当日出荷から5日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理3価ホワイト
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(150個)ほか当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
座付球面フランジナット
スーパーツール(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1組当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
BK SUS フランジN(Sナシ
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(20個)ほか翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フランジN(Sナシ(ヒダリ
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法S(mm)14寸法e(mm)16.2寸法c(mm)1.8寸法m(mm)9寸法m1(mm)6ねじの呼びdM10寸法dc(mm)19
ジオメットフランジN(Sツキツバダイ
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(53個)ほか翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)10寸法c(mm)1.5寸法m1(mm)4
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(400個)ほか翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(250個)当日出荷材質鉄山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法e(mm)19.5寸法C(mm)(最小)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びW3/8寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット
フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
M 8x12mm カラーナット
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18適合ねじM8