絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(2)
- M2.6(5)
- M3(45)
- M3.5(3)
- M4(63)
- M5(72)
- M6(92)
- M7(7)
- M10(99)
- M12(77)
- M14(10)
- M16(23)
- M18(8)
- M20(13)
- M22(4)
- M24(7)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(14)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- チタン(2)
- 鉄すべて(74)
- S45C(11)
- SWCH(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(12)
- 1.25(74)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(12)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(11)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ディスゴ(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(10)
- 焼入焼戻黒染め(2)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(4)
ねじ山種類
- メートル並目(56)
- メートル細目(9)
規格
- 1種(2)
1種
ブランド
- OHSATO(大里)(7)
- TRUSCO(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- エスコ(3)
- オー・ピー・ジ(5)
- コノエ(1)
- スーパーツール(1)
- ナベヤ(5)
- ニューストロング販売(1)
- 大阪魂(89)
- 由良産商(1)
OHSATO(大里)・TRUSCO・VERTEX(バーテックス)・エスコ・オー・ピー・ジ・コノエ・スーパーツール・ナベヤ・ニューストロング販売・大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(45)
M4(63)
M5(72)
M6(92)
M8
M10(99)
M12(77)
M14(10)
M16(23)
M20(13)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(55個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(500個)当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5寸法m(mm)7.5熱処理Hねじの呼びM8寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥119税込¥1311パック(4個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(500個)当日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(500個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥589税込¥6481袋(20個)当日出荷フランジがついたナットです。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地ねじピッチ1.25ねじの種類セレートなしRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥299税込¥3291パック(3個)当日出荷材質ステンレス表面処理コート寸法c(mm)(最小)1.5ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(500個)当日出荷から5日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理3価ホワイト
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(400個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(500個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(500個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
高強度アルミ(A6056) フニロンナット
由良産商¥579~税込¥637~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥759税込¥8351個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥469税込¥5161パック(4個)当日出荷から翌々日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
クロ-ムフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
BK SUS フランジN(Sナシ
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥759税込¥8351パック(38個)当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ