絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(4)
- M2.6(6)
- M3(51)
- M3.5(5)
- M4(74)
- M5(86)
- M6(105)
- M7(6)
- M8(121)
- M10(103)
- M12(79)
- M14(9)
- M16(23)
- M18(7)
- M20(12)
- M22(4)
- M24(7)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄すべて(2)
- S45C(2)
表面処理
- 黒染め(1)
ブランド
- 大阪魂(2)
- ニューストロング販売(1)
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(51)
M4(74)
M5(86)
M6(105)
M8(121)
M10(103)
M12(79)
M14(9)
M16(23)
M20(12)
ねじの呼びをもっと見る

フランジナット(インチサイズ)
ニューストロング販売¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入