絞り込み
ねじの呼び
- M5(3)
- M6(36)
- UNC 1/4(1)
- UNC 5/16(1)
- W1/4(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(33)
- 1.27(20山)(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(8)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(23)
- S45C(9)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじ山種類
- ウィット(2)
- メートル並目(16)
- ユニファイ並目(UNC)(1)
厚さ(mm)
- 5(31)
二面幅(mm)
- 10
- 4.5(15)
- 5(17)
- 5.5(20)
- 6(13)
- 7(25)
- 8(24)
- 12(22)
- 12.7(13)
- 13(49)
- 14(20)
- 14.2(13)
- 17(77)
- 19(67)
- 22(39)
- 24(56)
- 27(27)
- 30(35)
- 32(28)
- 36(15)
- 二面幅(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(4)
- クローム(3)
- ニッケル(3)
- パシペート(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
規格
- 2種(31)
2種
ブランド
- 大阪魂(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 由良産商(2)
- ラクテム(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
M6(36)
UNC 1/4(1)
UNC 5/16(1)
W1/4(2)

六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(34個)ほか当日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型
ラクテム¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥649税込¥7141パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
POPナット(ヘキサSF AFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)ほか翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金寸法P(mm)0.5
六角ナット(2種)(S45C/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(90個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C色黒規格2種表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目