絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M10(53)
- M12(18)
- UNC 7/16(1)
- UNC 1/2(1)
- W3/8(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(18)
- 1.5(30)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(18)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(7)
- SUS316(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- セラミック(1)
- 鉄すべて(59)
- S45C(25)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじ山種類
- ウィット(1)
- メートル並目(32)
- メートル細目(18)
- ユニファイ並目(UNC)(1)
厚さ(mm)
- 8(49)
- 10(18)
二面幅(mm)
- 17
- 4.5(15)
- 5(17)
- 5.5(21)
- 6(13)
- 7(26)
- 8(25)
- 10(44)
- 12(22)
- 12.7(13)
- 13(48)
- 14(19)
- 14.2(13)
- 19(66)
- 22(38)
- 24(54)
- 27(27)
- 30(35)
- 32(28)
- 36(16)
- 二面幅(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(9)
- クローム(5)
- ニッケル(8)
- ノンクローム(1)
- パーカー(5)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
規格
- 2種(65)
2種
ブランド
- 大阪魂(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- エスコ(1)
- 廣杉計器(1)
- ラクテム(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・廣杉計器・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M10(53)
M12(18)
UNC 7/16(1)
UNC 1/2(1)
W3/8(4)
![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
エスコ¥420税込¥4621袋(12個)当日出荷エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10個)当日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型
ラクテム¥563~税込¥619~1個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥649税込¥7141パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目





![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)