絞り込み
ねじの呼び
- M5(28)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.4(18)
- 0.45(56山)(23)
- 0.5(23)
- 0.6(14)
- 0.7(36山)(29)
- 0.9(28山)(11)
- 1(59)
- 1.05(24山)(15)
- 1.25(136)
- 1.27(20山)(19)
- 1.5(138)
- 1.75(76)
- 2(55)
- 2.11(12山)(9)
- 2.3(11山)(10)
- 2.5(42)
- 3(29)
- 3.5(11)
- 4(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(8)
- 鉄(14)
- 黄銅(真鍮)(6)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
厚さ(mm)
- 3.6(1)
- 4(16)
- 5(1)
- 9.5(1)
二面幅(mm)
- 8(18)
8
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- クローム(3)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
規格
- 2種(21)
2種
ブランド
- 大阪魂(23)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- ラクテム(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・ラクテム・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(28)

小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥340税込¥3741個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
ステンEロックN(CAPツキ6カク
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
ワッシャー付Kナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥78,980税込¥86,8781セット(1000個)当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質ステンレス
ゆるみ止めKナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥45,980税込¥50,5781セット(1000個)当日出荷から30日以内出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質ステンレス