絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(18)
- 0.5(18)
- 0.6(7)
- 0.7(36山)(21)
- 0.8(22)
- 0.9(28山)(6)
- 1(44)
- 1.05(24山)(13)
- 1.25(91)
- 1.27(20山)(16)
- 1.5(89)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(52)
- 2(39)
- 2.11(12山)(6)
- 2.5(29)
- 3(20)
- 3.5(8)
- 4(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(54)
- SUS304(37)
- SUS304L(1)
- SUS310S(2)
- SUS316(1)
- SUS316L(4)
- SUS405(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- セラミック(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(168)
- S45C(42)
- SCM435(3)
- 黄銅(真鍮)(11)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
二面幅(mm)
4.5・5・5.5・7・8・10・12・12.7・13・14・14.2・17・17.4・19・22・24・27・30・32・36・二面幅(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(32)
- クロメート(19)
- クローム(6)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(10)
- パシペート(1)
- パーカー(13)
- ユニクロ(20)
- 生地/未処理(49)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ステンコート・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(206)
- エスコ(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- TRUSCO(6)
- ラクテム(6)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- OHSATO(大里)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 八幡ねじ(3)
- サイマコーポレーション(2)
- 岩田製作所(1)
- ハードロック工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- BUMAX(1)
- 廣杉計器(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 由良産商(1)
- 関西マリーン(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ラクテム・KFC(ケー・エフ・シー)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・サイマコーポレーション・岩田製作所・ハードロック工業・JEFCOM(ジェフコム)・BUMAX・廣杉計器・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・関西マリーン
「ねじの呼び」から絞り込む

M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥324~税込¥356~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(5個)ほか当日出荷材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)
大阪魂(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
エスコ¥420税込¥4621袋(12個)当日出荷エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥324~税込¥356~1個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ユニクロ六角ナット
OHSATO(大里)¥499税込¥5491セット当日出荷セット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(25本)、6mm(25本)、8mm(25本)材質鉄-ユニクロ種類六角ナット表面処理ユニクロケース寸法(mm)64×130
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(10個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
小形六角ナット 2種 細目(ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷材質ステンレスねじピッチ1.25規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(20個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
PEEKナット
八幡ねじ¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応

















![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)







![M10 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505105-260420-02.jpg)




![M 8 [高強度・高張力]六角ナット(16個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505087-171006-02.jpg)



![M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505157-260420-02.jpg)


![M12 [高強度・高張力]六角ナット(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504947-171005-02.jpg)