絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(18)
- 0.5(15)
- 0.6(7)
- 0.7(36山)(19)
- 0.8(19)
- 0.9(28山)(6)
- 1(39)
- 1.05(24山)(13)
- 1.25(81)
- 1.27(20山)(15)
- 1.5(80)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(46)
- 2(36)
- 2.11(12山)(6)
- 2.5(27)
- 3(18)
- 3.5(8)
- 4(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(51)
- SUS304(36)
- SUS304L(1)
- SUS310S(2)
- SUS316(1)
- SUS316L(3)
- SUS405(1)
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- セラミック(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(161)
- S45C(42)
- SCM435(3)
- ハステロイ(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
厚さ(mm)
二面幅(mm)
4.5・5・5.5・7・8・10・12・12.7・13・14・14.2・17・17.4・19・22・24・27・30・32・36・二面幅(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(29)
- クロメート(18)
- クローム(6)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(10)
- パシペート(1)
- パーカー(13)
- ユニクロ(19)
- 生地/未処理(49)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ステンコート・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(199)
- エスコ(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- TRUSCO(6)
- ラクテム(6)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 八幡ねじ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 岩田製作所(1)
- BUMAX(1)
- 廣杉計器(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 由良産商(1)
- 関西マリーン(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ラクテム・KFC(ケー・エフ・シー)・OHSATO(大里)・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・岩田製作所・BUMAX・廣杉計器・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・関西マリーン
「ねじの呼び」から絞り込む

小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥324~税込¥356~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(5個)ほか当日出荷材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
エスコ¥420税込¥4621袋(12個)当日出荷エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥324~税込¥356~1個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ユニクロ六角ナット
OHSATO(大里)¥499税込¥5491セット当日出荷セット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(25本)、6mm(25本)、8mm(25本)材質鉄-ユニクロ種類六角ナット表面処理ユニクロケース寸法(mm)64×130
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(10個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
小形六角ナット 2種 細目(ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷材質ステンレスねじピッチ1.25規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(20個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
PEEKナット
八幡ねじ¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434

















![M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504922-171005-02.jpg)







![M10 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505105-260420-02.jpg)




![M 8 [高強度・高張力]六角ナット(16個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505087-171006-02.jpg)



![M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505157-260420-02.jpg)
![M12 [高強度・高張力]六角ナット(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504947-171005-02.jpg)