絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- M3(127)
- M4(146)
- M5(151)
- M6(181)
- M8(234)
- M10(278)
- M12(296)
- M14(169)
- M16(231)
- M18(118)
- M20(215)
- M22(108)
- M24(134)
- M27(59)
- M30(101)
- M33(50)
- M36(61)
- M42(48)
- W3/8(59)
- W1/2(53)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(8)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 鉄(16)
- 黄銅(真鍮)(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(31)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- クローム(3)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
二面幅(mm)
- 5(30)
5
厚さ(mm)
- 2(30)
- 2.0(1)
2・2.0
規格
- 1種(28)
1種
ブランド
- 大阪魂(24)
- 廣杉計器(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 池田金属工業(2)
- TRUSCO(1)
- ボサード(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・TRUSCO・ボサード・MAC8(マックエイト)・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(146)
M5(151)
M6(181)
M8(234)
M10(278)
M12(296)
M14(169)
M16(231)
M20(215)
M24(134)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥689税込¥7581パック(300個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥299税込¥3291袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(8000個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(4000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥569税込¥6261袋(50個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221セット(26個×5袋)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991セット(14個×5袋)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥9,698税込¥10,6681箱(4000個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
六角ナット (1種・ポリカーボネート)
ケミカルスクリュー¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)3日以内出荷から31日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート規格1種
PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷から47日以内出荷樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6