絞り込み
ねじの呼び
- M27
- M3(130)
- M4(149)
- M5(154)
- M6(183)
- M8(236)
- M10(282)
- M12(300)
- M14(171)
- M16(235)
- M18(121)
- M20(221)
- M22(109)
- M24(137)
- M30(103)
- M33(51)
- M36(63)
- M42(48)
- W3/8(59)
- W1/2(54)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- 鉄すべて(42)
- S45C(19)
- SCM435(1)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(8)
- 2(8)
- 3(41)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(9)
- クローム(2)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(3)
- パーカー(2)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(13)
- 黒亜鉛(2)
ねじ山種類
- メートル並目(31)
- メートル細目(15)
二面幅(mm)
- 36(1)
- 41(50)
36・41
厚さ(mm)
- 22(40)
- 27(11)
22・27
規格
- 1種(54)
1種
ブランド
- 大阪魂(57)
- 池田金属工業(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
大阪魂・池田金属工業・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(149)
M5(154)
M6(183)
M8(236)
M10(282)
M12(300)
M14(171)
M16(235)
M20(221)
M24(137)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥389税込¥4281袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥669税込¥7361袋(1個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579~税込¥637~1パックほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥14,980税込¥16,4781箱(45個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種





















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796559-210511-02.jpg)