絞り込み
材質
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール・牛革・綿
全長(cm)
16~17・20.5・21・21.5・22・22.5・22.7・23・23.5・23.8・24・24.5・24.9・25・25.5・26・26.5・27・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(34)
- アトム(16)
- おたふく手袋(6)
- 赤尾(5)
- アンセル(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(3)
- ハネウェル(3)
- アズワン(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- TRUSCO(2)
- ホーケン(2)
- 吉野(2)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
- マックス[手袋](2)
- eureka(エウレカ)(2)
- 大中産業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・アトム・おたふく手袋・赤尾・アンセル・TOWA(東和コーポレーション)・ハネウェル・アズワン・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・ホーケン・吉野・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・マックス[手袋]・eureka(エウレカ)・大中産業・TGK(東京硝子器械)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・COVER WORK(カバーワーク)・ブランドをもっと見る
「機能」から絞り込む

耐切創手袋 すべり止め付 薄手
(40件のレビュー)¥549税込¥6041双当日出荷ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール販売区分業務用
耐切創手袋 KV660
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
HG 13G SD すべり止め シリコン
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
THORGLOVE グラインダー 軍手
THORGLOVE¥5,598税込¥6,1581個当日出荷グラインダー専用軍手、滑らかな仕上げで柔軟な装着感、耐切創性でも優れており、さらに通気性もよく、洗濯も可能で衛生的に使用が可能。コーティング手のひら:NBR Paim Coating、手の甲:高硬度複合素材、物質コーティング素材ベース:パラアラミド、ナイロン、スパンダックス
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft
eureka(エウレカ)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281双当日出荷【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
HG 13G SD GLOVE
アトム¥869税込¥9561双当日出荷低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1双当日出荷耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。厚さ(mm)2材質(すべり止め)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
アラミドすべり止め手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
耐切創手袋 耐油ビニスターKEV
TOWA(東和コーポレーション)¥1,698~税込¥1,868~1双ほか当日出荷から翌々日出荷塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme
eureka(エウレカ)¥7,298税込¥8,0281双当日出荷から3日以内出荷【耐針性】ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。【耐突き刺し性】手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5 ・原手:レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
13G ケブラーSD すべり止めPVC
アトム¥849~税込¥934~1双当日出荷から21日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
ケブラー手袋
赤尾¥999税込¥1,0991双当日出荷毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1色イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
耐切創手袋 7G スベリ止め付き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
アトム¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン![安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03009553-120402-02.jpg)
安全作業用手袋 マックメイトKV
マックス[手袋]¥3,998税込¥4,3981双当日出荷アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。 手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。TGK品番859-87-18-07
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G
アトム¥2,298税込¥2,5281双当日出荷超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213色イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
耐切創手袋 10G スベリ止め付き
おたふく手袋(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
HG 13G SD PUコート
アトム¥1,190~税込¥1,309~1双翌々日出荷材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
アラミドシリコンすべり止め付き手袋
丸和ケミカル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業仕様【すべり止め】あり厚さ(mm)3.0滑り止め効果あり
HG ニューウェーブKV
アトム¥1,598税込¥1,7581双翌々日出荷作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.2質量(g)54材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果◎フィット性○
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
ZIZAI¥1,498税込¥1,6481双当日出荷卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋 10G
おたふく手袋¥899税込¥9891双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 7G 牛床革張り
おたふく手袋¥1,698税込¥1,8681双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、土木建築作業、産業収集作業アズワン品番65-2077-65
10G すべり止め
アトム¥799税込¥8791双当日出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー![[滑り止め付]超耐切創手袋(ステンレス繊維入り) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50657958-170413-02.jpg)
[滑り止め付]超耐切創手袋(ステンレス繊維入り)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷ANSI規格 耐切創レベルA4。 鋭利な部品や工具を扱う作業において、切創および摩耗から手を守るための高性能な汎用作業用手袋です。 手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。 過酷な現場で優れたグリップ力と耐久性を発揮します。 抗菌防臭加工が施されており、汗による菌の繁殖や臭いの発生を抑制します。エスコ品番EA354E-15B厚さ(mm)1.1質量(g)107機能耐切創性、伸縮性中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21.5
ケブラー軍手 滑り止め付
ホーケン¥11,980税込¥13,1781パック(10双)当日出荷耐切創に優れたアラミド100%軍手。すべり止め付。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
ケブラー 15G SD ニトリルコート
アトム¥13,980税込¥15,3781セット(10双)当日出荷から9日以内出荷耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド






































![安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03009553-120402-02.jpg)



![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)








![[滑り止め付]超耐切創手袋(ステンレス繊維入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50657958-170413-02.jpg)