絞り込み
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐熱(4)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
耐切創性
  • レベル4(1)
  • レベルB(1)
  • レベルC(1)
  • レベルD(1)
  • レベルE(1)
入数
  • 1(3)
サイズ
  • L(3)
  • LL(4)
  • M(4)
  • S(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
材質
  • ケブラー・アラミド(4)
  • ステンレス(1)
  • ポリエステル(1)
ケブラー・アラミド・ステンレス・ポリエステル
ゲージ数
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数15(1)
10・13・15
全長(cm)
  • 19.6~24.8(1)
  • 23.8(1)
  • 24(1)
  • 24.5~28.5(1)
  • 26~29.5(1)
  • 26.3(1)
19.6~24.8・23.8・24・24.5~28.5・26~29.5・26.3
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(33)
  • アトム(16)
  • おたふく手袋(6)
  • 赤尾(5)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • ハネウェル(3)
  • アズワン(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ホーケン(2)
  • 吉野(2)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
  • マックス[手袋](2)
  • 大中産業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • 丸和ケミカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
耐切創・耐突刺
耐切創・耐突刺(4)
耐摩耗性
耐摩耗性(3)
耐熱
耐熱(4)
防水・撥水
防水・撥水(1)
静電気防止
静電気防止(1)
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-550

    アンセル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
    用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル

    耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658

    アンセル
    719税込791
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
    用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
  • 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600 アンセル

    耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600

    アンセル
    649税込714
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
    用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。厚さ(mm)2.35材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス

    アンセル
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。
    用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止め付き アラミド