絞り込み
機能
タッチパネル対応(6)
伸縮性・柔軟性(12)
低発塵性(19)
吸汗速乾(4)
耐久性(9)
耐切創・耐突刺(172)
耐摩耗性(53)
耐油(10)
耐熱(71)
耐薬品(4)
軽量(7)
通気性・透湿性(2)
防水・撥水(1)
静電気防止(4)
材質
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・牛革・綿
全長(cm)
16.5~17・17~18・18~19・19~20・20・20~21・20.5・21・21~22・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・26・27・28・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- FUKUTOKU(福徳産業)(8)
- GranberG(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(12)
- TRUSCO(9)
- おたふく手袋(11)
- アズワン(6)
- アトム(29)
- アンセル(8)
- エスコ(49)
- トワロン(10)
- トンボレックス(TONBOREX)(7)
- ハネウェル(4)
- ホーケン(4)
- マックス[手袋](4)
- ミドリ安全(6)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(8)
- 吉野(6)
- 赤尾(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FUKUTOKU(福徳産業)・GranberG・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・おたふく手袋・アズワン・アトム・アンセル・エスコ・トワロン・トンボレックス(TONBOREX)・ハネウェル・ホーケン・マックス[手袋]・ミドリ安全・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・吉野・赤尾・ブランドをもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

耐切創手袋 薄手
(73件のレビュー)¥509~税込¥560~1双ほか当日出荷ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)2販売区分業務用
耐切創手袋
(43件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)5販売区分業務用
耐切創手袋 すべり止め付 薄手
(40件のレビュー)¥549税込¥6041双当日出荷ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール販売区分業務用
3WAY セーフハンド
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥1,098~税込¥1,208~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラーED 15ゲージ
アトム¥889~税込¥978~1双当日出荷ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創手袋 KV660
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ
アトム(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111双当日出荷紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。厚さ(mm)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維
ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ
赤尾(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1双ほか当日出荷手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。材質(裏)ケブラー材質(表)綿
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV
トンボレックス(TONBOREX)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷から4日以内出荷耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
スーパーアラミド手袋
おたふく手袋(5件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR
トンボレックス(TONBOREX)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷から7日以内出荷耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。用途ガンカット 水洗可能 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.5~0.6色オレンジ入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創手袋 耐油ビニスターKEV
TOWA(東和コーポレーション)¥1,898~税込¥2,088~1双ほか当日出荷塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から7日以内出荷甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。用途簡易防火・耐切創
HG 13G SD すべり止め シリコン
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft
eureka(エウレカ)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281双当日出荷【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
HG 7G GLOVE 100
アトム(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331双当日出荷用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
THORGLOVE グラインダー 軍手
THORGLOVE¥5,598税込¥6,1581個当日出荷グラインダー専用軍手、滑らかな仕上げで柔軟な装着感、耐切創性でも優れており、さらに通気性もよく、洗濯も可能で衛生的に使用が可能。コーティング手のひら:NBR Paim Coating、手の甲:高硬度複合素材、物質コーティング素材ベース:パラアラミド、ナイロン、スパンダックス
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1袋(10枚)当日出荷スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン厚さ(mm)0.6色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
アラミドすべり止め手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷から7日以内出荷掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8色ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
HG 13G SD GLOVE
アトム¥869税込¥9561双当日出荷低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
アンセル¥369~税込¥406~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥725~税込¥798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1双当日出荷耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。厚さ(mm)2材質(すべり止め)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド手袋(繊維100%)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
13G ケブラーSD すべり止めPVC
アトム¥939税込¥1,0331双当日出荷から21日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ケブラー手袋
赤尾¥1,198税込¥1,3181双当日出荷毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1色イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV
トンボレックス(TONBOREX)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から7日以内出荷濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1
10G すべり止め
アトム¥889~税込¥978~1双当日出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥546~税込¥601~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999














































![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)