絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(9)
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(42)
耐摩耗性(16)
耐油(9)
耐熱(20)
耐薬品(1)
軽量(2)
通気性・透湿性(1)
防水・撥水(1)
静電気防止(1)
耐切創性
- その他(1)
- レベル2(3)
- レベル3(13)
- レベル4(4)
- レベル5(3)
- レベルA(1)
- レベルB(14)
- レベルC(10)
- レベルD(8)
- レベルE(2)
- レベルF(2)
入数
- 1(30)
- 10(2)
- 12(1)
サイズ
- M
- L(55)
- LL(30)
- S(42)
- SS(1)
- フリー(10)
色
イエロー(20)
オレンジ(1)
グリーン(3)
グレー(4)
ブラック(3)
ブルー(10)
ホワイト(2)
材質
- その他(1)
- ケブラー・アラミド(36)
- ステンレス(3)
- ニトリルゴム(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(4)
- 合成繊維(2)
- 塩化ビニール(2)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ニトリルゴム・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール
ゲージ数
7(6)
10(11)
13(16)
15(6)
18(1)
7・10・13・15・18
全長(cm)
- 19.6~24.8(1)
- 20.4(1)
- 20.5(1)
- 21(2)
- 21.3(1)
- 21.5(1)
- 22(6)
- 22.4(1)
- 22.5(3)
- 23(11)
- 23.5(4)
- 23.7(1)
- 24(6)
- 24.4(1)
- 24.5~28.5(1)
- 25(3)
- 25.5(1)
- 26~29.5(1)
- 26.5(1)
- 30(2)
19.6~24.8・20.4・20.5・21・21.3・21.5・22・22.4・22.5・23・23.5・23.7・24・24.4・24.5~28.5・25・25.5・26~29.5・26.5・30
ブランド
- モノタロウ(1)
- アトム(13)
- エスコ(10)
- おたふく手袋(5)
- アンセル(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- ハネウェル(2)
- 大中産業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 赤尾(1)
- 丸和ケミカル(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
- マックス[手袋](1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- ウィード(Wonder Grip)(1)
モノタロウ・アトム・エスコ・おたふく手袋・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ハネウェル・大中産業・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・赤尾・丸和ケミカル・FUKUTOKU(福徳産業)・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・湘南ワイパーサプライ(SWS)・HANVO(ハンボ)・マックス[手袋]・アズピュア(アズワン)・ウィード(Wonder Grip)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「機能」から絞り込む

伸縮性・柔軟性(2)

低発塵性(9)

耐久性(2)

耐切創・耐突刺(42)

耐摩耗性(16)

耐油(9)

耐熱(20)

軽量(2)

防水・撥水(1)

静電気防止(1)

耐切創手袋 すべり止め付 薄手
(40件のレビュー)¥549税込¥6041双当日出荷ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール販売区分業務用
耐切創手袋 KV660
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
HG 13G SD すべり止め シリコン
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 耐油ビニスターKEV
TOWA(東和コーポレーション)¥1,698~税込¥1,868~1双ほか当日出荷から翌々日出荷塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
アラミドすべり止め手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
HG 13G SD GLOVE
アトム¥869税込¥9561双当日出荷低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1双当日出荷耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。厚さ(mm)2材質(すべり止め)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
13G ケブラーSD すべり止めPVC
アトム¥849~税込¥934~1双当日出荷から21日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
10G すべり止め
アトム¥799税込¥8791双当日出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
ケブラー手袋
赤尾¥999税込¥1,0991双当日出荷毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1色イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
耐切創手袋 7G スベリ止め付き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
アトム¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
アラミドシリコンすべり止め付き手袋
丸和ケミカル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業仕様【すべり止め】あり厚さ(mm)3.0滑り止め効果あり
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
ウィード(Wonder Grip)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋 10G
おたふく手袋¥899税込¥9891双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
HG 13G SD PUコート
アトム¥1,190~税込¥1,309~1双翌々日出荷材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ケブラー 15G SD ニトリルコート
アトム¥13,980税込¥15,3781セット(10双)当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
滑り止め付ケブラー手袋
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G
アトム¥2,298税込¥2,5281双当日出荷超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213色イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
耐切創手袋 10G スベリ止め付き
おたふく手袋(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
10G 指先すべり止め
アトム(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1双当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
7G すべり止め
アトム¥1,298税込¥1,4281双3日以内出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.8混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー
耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥10,980税込¥12,0781セット(10双)ほか当日出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。厚さ(mm)約2.8材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658
アンセル¥719~税込¥791~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600
アンセル¥649~税込¥714~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。厚さ(mm)2.35材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
ケブラーSD シリコンすべり止め
アトム¥1,398~税込¥1,538~1双ほか当日出荷すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス
アンセル¥999~税込¥1,099~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
防火・防寒 アラミドグローブ関節補強
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥5,798税込¥6,3781双4日以内出荷グリップ性の高い人工皮革使用により、瞬発的な引張り強度に対するロング型モデル。 指部・手のひら部の関節にフェルト入りの安全性重視品。 甲に消防旧ガイドラインに適合する耐熱性あり。 親指付け根部のフィット感を重視した縫製技術。 アラミドフェルト補強は全て内層されており甲側に段差がなくフラット形状。
耐切創オイルフィットAG
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)4日以内出荷・繊維部にはアラミド繊維を使用しているので、切れにくく、燃えにくい特性を持っています。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。・特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。用途一般廃棄物処理等の作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:アラミド繊維・ポリウレタン・その他色イエロー品番NJX3809入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ケブラー手袋(難燃/ネオプレンコート)
エスコ¥4,800税込¥5,2801双翌日出荷難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。厚さ(mm)1.6色グレー機能耐切創性、難燃性![[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709138-210510-04.jpg)
[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート
エスコ¥1,800税込¥1,9801双翌日出荷ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります厚さ(mm)1.83機能耐切創性、耐摩耗性耐切創性X/D
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999




































![[M]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664687-170413-02.jpg)





![[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709138-210510-04.jpg)

![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)