絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(7)
耐切創・耐突刺(24)
耐摩耗性(8)
耐油(5)
耐熱(13)
防水・撥水(1)
静電気防止(1)
耐切創性
- レベル2(1)
- レベル3(8)
- レベル4(2)
- レベル5(2)
- レベルB(8)
- レベルC(8)
- レベルD(5)
- レベルE(1)
- レベルF(1)
入数
- 1(20)
サイズ
- LL
- L(55)
- M(51)
- S(43)
- SS(1)
- フリー(10)
色
イエロー(10)
オレンジ(1)
グリーン(3)
グレー(4)
ブラック(4)
ブルー(6)
材質
- ケブラー・アラミド(20)
- ステンレス(2)
- ニトリルゴム(2)
- ポリエチレン(3)
ケブラー・アラミド・ステンレス・ニトリルゴム・ポリエチレン
ゲージ数
7(1)
10(5)
13(15)
15(3)
7・10・13・15
全長(cm)
- 19.6~24.8(1)
- 23.5(2)
- 24(3)
- 24.5(1)
- 24.5~28.5(1)
- 25(6)
- 25.4(1)
- 25.5(3)
- 25.7(1)
- 26(2)
- 26~29.5(1)
- 26.3(1)
- 27(1)
- 27.5(1)
- 28(1)
- 32(1)
19.6~24.8・23.5・24・24.5・24.5~28.5・25・25.4・25.5・25.7・26・26~29.5・26.3・27・27.5・28・32
ブランド
- アトム(8)
- おたふく手袋(5)
- アンセル(4)
- エスコ(3)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 赤尾(1)
- ハネウェル(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
- ZIZAI(1)
アトム・おたふく手袋・アンセル・エスコ・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・SHOWA(ショーワグローブ)・TGK(東京硝子器械)・赤尾・ハネウェル・COVER WORK(カバーワーク)・湘南ワイパーサプライ(SWS)・HANVO(ハンボ)・ZIZAI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「機能」から絞り込む

伸縮性・柔軟性(1)

低発塵性(7)

耐切創・耐突刺(24)

耐摩耗性(8)

耐油(5)

耐熱(13)

防水・撥水(1)

静電気防止(1)

耐切創手袋 KV660
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
HG 13G SD すべり止め シリコン
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
HG 13G SD GLOVE
アトム¥869税込¥9561双当日出荷低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
13G ケブラーSD すべり止めPVC
アトム¥849税込¥9341双当日出荷から21日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
ケブラー手袋
赤尾¥999税込¥1,0991双当日出荷毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1色イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
耐切創手袋 7G スベリ止め付き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
アトム¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
ZIZAI¥1,898税込¥2,0881双当日出荷卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋 10G
おたふく手袋¥899税込¥9891双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 10G スベリ止め付き
おたふく手袋(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
ケブラーすべり止めPVC7G
アトム¥1,198税込¥1,3181双3日以内出荷スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)245色イエローサイズLL質量(g)89.2規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱全長(cm)24.5中指長(cm)8.3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)16.1ゲージ数7耐切創性D、4
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600
アンセル¥649税込¥7141双当日出荷JIS T 8116適合品です。ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。厚さ(mm)2.35材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
ケブラーSD シリコンすべり止め
アトム¥12,980税込¥14,2781セット(10双)当日出荷すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス
アンセル¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
防火・防寒 アラミドグローブ関節補強
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥5,798税込¥6,3781双4日以内出荷グリップ性の高い人工皮革使用により、瞬発的な引張り強度に対するロング型モデル。 指部・手のひら部の関節にフェルト入りの安全性重視品。 甲に消防旧ガイドラインに適合する耐熱性あり。 親指付け根部のフィット感を重視した縫製技術。 アラミドフェルト補強は全て内層されており甲側に段差がなくフラット形状。
耐切創オイルフィットAG
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)4日以内出荷・繊維部にはアラミド繊維を使用しているので、切れにくく、燃えにくい特性を持っています。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。・特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。用途一般廃棄物処理等の作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:アラミド繊維・ポリウレタン・その他色イエロー品番NJX3809入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ケブラー手袋(難燃/ネオプレンコート)
エスコ¥4,800税込¥5,2801双翌日出荷難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。厚さ(mm)1.6色グレー機能耐切創性、難燃性
シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング
ハネウェル¥1,298税込¥1,4281双当日出荷しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658
アンセル¥719税込¥7911双当日出荷JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
カットレジストグローブハルト
COVER WORK(カバーワーク)¥1,198税込¥1,3181双4日以内出荷原手にアラミド繊維を使用した耐切創手袋。 樹脂は環境に優しく、耐油性に優れた水溶性ポリウレタンを使用。 水溶性ポリウレタンを特殊凹凸加工で高いすべり止め効果。材質(すべり止め)水性ポリウレタン
13G ケブラーSD ニトリルコート
アトム¥1,598税込¥1,7581双33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタンゲージ数13
切創防止手袋 CR-1J
TGK(東京硝子器械)¥1,782税込¥1,9601双3日以内出荷アラミド繊維より破断強度が高く、軽くて長時間の作業でもOKです。 すべり止めにシリコン樹脂を使用しており、衛生的です。
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド





















![[LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509035-210427-02.jpg)






![[LL] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509367-250724-02.jpg)