絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(75)
- SUS303(17)
- SUS304(46)
- 樹脂すべて(187)
- ABS(27)
- PBT(12)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(34)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(14)
- ナイロン(24)
- プラスチック(4)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(75)
- S45C(5)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(80)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(8)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(18)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(38)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(170)
- 廣杉計器(157)
- MAC8(マックエイト)(63)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(11)
- タカチ電機工業(7)
- カメダデンキ(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- 品川商工(3)
- 未来工業(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- シロクマ(2)
- ティカトウ(2)
- ケミス(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・ホシモト・TRUSCO・イマオコーポレーション・タカチ電機工業・カメダデンキ・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・昭和コーポレーション・品川商工・未来工業・T.SIN(テイシン電機)・シロクマ・ティカトウ・ケミス・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

超耐熱スペーサー
MAC8(マックエイト)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100個)9日以内出荷から11日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか9日以内出荷から32日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅寸法L(mm)5.5寸法A(mm)3.5仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)33日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
LED用スペーサー(二段型)(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)14日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを二段に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。仕様リフロー可材質PPS樹脂(UL94V-0)色黒ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
30°LED用スペーサー(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)9日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
45°LED用スペーサー(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)9日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)5定格電流(A)20寸法B(mm)6仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) LSU-300-10シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレスねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500Pシリーズ(M=5用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥719税込¥7911袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,490税込¥3,8391袋(10個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ピークねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応